Page 616 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 616

Punte del cacciavite
Extra Hard Pozi
Bit di avvitamento Extra Hard Bosch per viti con testa a croce Pozi
• Vasta selezione di bit di avvitamento adatti alle viti con testa a croce Pozi
• Bit di avvitamento Extra Hard per impiego universale
• Realizzati attraverso uno speciale processo di
indurimento
La zona di torsione sopporta le punte massime di coppia molto meglio rispetto a prima
Extra Hard Torx
ACCESSORI DEWALT DP40-QZ
Bit di avvitamento Extra Hard Bosch per viti interne Torx
• Vasta selezione di bit di avvitamento per viti Torx • Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esterno da 1/4” Realizzati attraverso uno speciale processo di indurimento
Prezzo C6078253
Codice
C6078249
C6078252
Extra Hard Phillips
unitario €
4,01
4,01
12,47
C6078254
C6078255
La soluzione ideale per operazioni ripetitive di avvitatura. Tutte le punte hanno una lunghezza di 25 mm. La soluzione ideale per i professionisti e gli amanti del fai-da-te. La consegna avviene con una cassetta portaoggetti in plastica, 25 Pozi 2 punte.
Prezzo Codice unitario €
C3955160 143,20
La soluzione ideale per operazioni ripetitive di avvitatura. Tutte le punte hanno una lunghezza di 25 mm. La soluzione ideale per i professionisti e gli amanti del fai-da-te. La consegna avviene con una cassetta portaoggetti in plastica, 25 a croce 2 punte.
Codice
Prezzo unitario €
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
C6078250
C6078256 C6078251 4,01 C6078257
C6078258
C6078259
C6078260
Set di avvitatori a impulsi
Numero di modello
DP40-QZ
DP41-QZ DEWALT Display Flip Top 25 mm PH2 (20 confezioni da 25 punte)
Bit di avvitamento Extra Hard Bosch per viti con testa a croce Phillips
• Vasta selezione di bit di avvitamento adatti alle più comuni viti con testa a croce Phillips
• Bit di avvitamento Extra Hard per impiego universale
• Realizzati attraverso uno speciale processo di
indurimento
La zona di torsione sopporta le punte massime di coppia molto meglio rispetto a prima
Codice
C6078244
C6078245
C6078246
C6078247
C6078248
Extra Hard LS
3
Prezzo
unitario € Bit di avvitamento Diamond Impact Bosch
4,01
4,01
4,01
4,01
12,47
• Tecnologia Anti shock: garantisce una vita utile eccezionalmente lunga per l’impiego con avvitatori a impulsi
• Tecnologia Best grip: con particelle microdiamantate garantisce la massima presa sulla testa della vite
• Magnete resistente all’avvitamento a impulsi: fissa anche le viti più lunghe
• Tecnologia Torsion zone: garantisce una vita utile senza paragoni per l’impiego con avvitatori a impulsi
Tecnologia Max fit: per la massima precisione nell’inserimento nella testa della vite
Prezzo Codice unitario €
C4992181 8,14
C4992182 7,75
Codice
C4196008
Prezzo unitario €
143,20
Bit di avvitamento Extra Hard Bosch per viti con testa a taglio
• Vasta selezione di bit di avvitamento per viti con testa a taglio • Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esterno da 1/4”
Realizzati attraverso uno speciale processo di indurimento
Codice
C6078238
C6078239
C6078240
C6078241
C6078242
C6078243
Prezzo unitario €
4,69
4,69
4,69
4,69
4,69
4,69
602
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48635
48636
48637
48641
48639
9222
9218


































































































   614   615   616   617   618