Page 617 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 617

Punte del cacciavite
Set di punte da cacciaviti 11 pezzi DEWALT DT7915-QZ
Set di cacciaviti 32 pezzi DEWALT DT7969- QZ
Pozidrive
Dimen- sione punta PZ
1
2
3
Lung- hezza totale
25 mm
25 mm
25 mm
Numero Prezzo
Codice
C6009355
C6009362
C6009367
Phillips
Codice
C6009332
C6009334
C6009333
C6009341
C6009340
C6009347
C6009346
C6009351
Phillips
di pezzi
3
3
3
unitario €
5,40
5,40
5,40
Anima rinforzata per una maggiore solidità e durata. L’area a torsione flessibile assorbe i picchi di coppia e riduce le rotture (solo per punte Torsion). Le nervature “Extra Grip” bloccano la vite e riducono eventuali slittamenti (specifico solo per le punte). Punte da cacciavite professionali di qualità resistente, comprese le versioni Torsion e Torsion con nervature “Extra Grip”. Il set commerciale comprende 1, 2, 3 a croce 1, 2, 3 a taglio 4.5, 5.5, 6.5, 8. Portapunte magnetico.
Il set di punte da cacciavite DeWalt comprende 32 punte standard S2 di livello professionale da 25 mm di diverse misure, tutte dotate di codice cromatico in base alle dimensioni per consentirne una facile selezione.
Il set comprende punte a croce, punte esagonali,
punte pozi, punte a taglio, punte torx e punte torx
di sicurezza. Il set, fornito in una pratica cassetta portaoggetti di facile trasporto, comprende anche un adattatore da 1/4” ed un adattatore a sgancio rapido da 65 mm.
Numero di modello
DT7915-QZ
Contenuto del kit
PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, Slotted 4.5, 5.5, 6.5 and 8mm, magnetic bit holder
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4196012
Phillips
Prezzo unitario €
26,00
Dimen-
sione Prezzo punta Lunghezza Numero di uni- PH totale pezzi tario €
3 35 mm 3 8,74
Dimen- Lung- sione hezza punta PH totale
0 25 mm
1 25 mm
1 25 mm
2 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
3 25 mm
4 32 mm
Numero di pezzi
Prezzo unitario €
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
Set di punte da cacciavite 29 pezzi DEWALT DT7922B-QZ
Codice
C6009349
Pozidrive
Solida custodia di stoccaggio per le punte da trapano e / o cacciavite, progettata per resistere alle condizioni dei cantieri. Accoppiamenti compatti e resistenti
nella maggior parte delle cassette portautensili. Prestazioni massime delle punte da trapano. Il set comprende:Supporto magneticoGuida magnetica. Ph1,2 x 6,3, Pz1, 2x6, 3, Torx 10, 15, 20, 25, 30A taglio 5.5, 8, a croce 2 da 50 mm, a taglio 5.5 x 50 mm
Prezzo Codice unitario €
C2551542 54,80
3
Codice
C6009352
C6009354
C6009353
C6009360
C6009359
C6009366
C6009365
C6009370
Dimen-
sione Lung- punta hezza PZ totale
0 25 mm
1 25 mm
1 25 mm
2 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
3 25 mm
4 32 mm
Numero di pezzi
Prezzo unitario €
Codice
C6009335
C6009343
C6009348
Dimen-
sione Lung- punta hezza PH totale
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Numero Prezzo di pezzi unitario €
3 5,40
3 5,40
3 5,40
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
603
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9239
9232
37226
37215
9245
37201
37198
37229


































































































   615   616   617   618   619