Page 620 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 620
Punte del cacciavite
Portainserto magnetico con calibro di pro- fondità
SET DI PUNTE DA 18 PZ. DA 1/4’’ ASSOR- TITE L = 75MM
Pozidrive
Dimen-
sione
punta Lunghezza
Numero di pezzi
2
2
2
2
Prezzo unitario €
9,77
13,16
13,16
13,16
Codice
C4573955
Lunghezza totale
60 mm
Prezzo unitario €
16,40
Codice PZ
C6009357 2
C6009371 2
C6009358 2
C6009364 3
totale
109 mm
136,4 mm
152 mm
152 mm
Set di punte da cacciavite da 18pz.
Imposta Quantità Con- Codice tenuto
C6009410 18
Portainserto magnetico
Portainserto magnetico con anello
Prezzo unitario €
18,45
SET DI PUNTE/ATTACCHI A CRICCHETTO DA 24 PZ. DA 1/4’’ ASSORTITI
Numero di Codice Lunghezza totale pezzi
C3424555 60 mm 1
Prezzo unitario €
5,09
Codice
C3424552
C3424553
C3424554
Lunghezza totale
75 mm
150 mm
200 mm
Prezzo unitario €
12,85
16,96
17,99
Portainserto magnetico per cambio rapido
Set di punte per chiavi da 24pz.
PORTAINSERTO CON 7 PUNTE
Codice
C6009418
Imposta Quantità Con- tenuto
24
Prezzo unitario €
23,59
SET DI PUNTE DA 30 PZ. DA 1/4’’ ASSOR- TITE
Lunghezza Codice totale
C4573956 60 mm
Numero di pezzi
1
Prezzo unitario €
17,99
3
Codice Contenuto del kit
C3424556 PH1, PH2. PZ1, PZ2. Slotted 4.0 x 0.5. Slotted 5.5 x 0.8.
Slotted 6.5 x 1.2. and Magnetic bit holder
Prezzo unitario €
10,23
Portainserto magnetico con punta PZ2
Espressamente realizzato per i cacciaviti Hitachi.
Codice
C6009411
Prezzo unitario €
35,93
Lunghezza Codice totale
C3424557 41 mm
Numero di pezzi
1
Prezzo unitario €
10,23
606
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
37231
37547
37546
37545
50230
37548
37549
37533
37544
37532