Page 615 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 615

Cacciavite/avvitatore a percussione | Punte del cacciavite
Avvitatore a percussione compatto al litio da 18 V senza fili DCF895M2-QW
Numero di modello
DCF895M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
diametro massimo bullone
M12
Velocità libera (RPM)
0-950/0-1900/0-2850 rpm
Tasso di impatto (Max)
0-1300/0-2400/0-3300 ipm
Potenza di uscita
290 Watts
Coppia (Max)
170 Nm
Avvitatore a percussione brushless agli ioni di litio XR da 18 V di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da 4,0 Ah XR. Il motore brushless assicura una durata d’esercizio fino al 57% superiore. 3 velocità per garantire il massimo controllo in tutte le applicazioni. Il design esagonale integrato ne consente l’impiego in spazi angusti. Anello “Halo” a 3 LED assicura la massima illuminazione del pezzo lavorato. L’alloggiamento anteriore in alluminio offre una maggiore dispersione termica aumentando la durata del motore.
• L’avvitatore a massa battente più universale della categoria degli utensili da 18 volt Versatile ed
unico: l’attacco per gli utensili di nuova concezione, combinazione di attacco esagonale da 1⁄4”” e attacco quadro da 1⁄2””, per possibilità di applicazione ancora maggiori
• Coppia elevata ed elevato numero di giri per un rapido avanzamento del lavoro durante le operazioni di avvitamento nel metallo e nel legno
• Struttura estremamente compatta per una maneggevolezza perfetta anche in luoghi stretti e sopra testa Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
Max Grip 8 pezzi
Set Robust Line bit di avvitamento per avvitatore, versione Max Grip
Set Robust Line 8 pezzi di bit di avvitamento Sx per avvitatore, versione Max Grip
Codice Tensione
C4194978 18 V
Prezzo unitario €
536,00
GDX 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX, charger)
Numero di modello
GDX 18 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX charger)
Capacità della batteria
4,0 Ah
Dimensioni attacco
1/2 in
Tasso di impatto (Max)
3200 rpm
Lunghezza
166 mm
Velocità libera (RPM)
2800
Codice Tensione
C6074940 18 V
Max Grip 8+1pezzi
Prezzo unitario €
767,35
Bit di avvitamento Max Grip
• Presa estremamente salda e vita utile particolarmente lunga
3
• Rivestito di uno strato di nitruro di titanio
• Superficie Max Grip
• Zona di torsione
Codice
C6078232
C6078233
C6078234
C6078235
C6078236
C6078237
Prezzo unitario €
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
Lunghezza bit 49 mm
ISO 1173 E6.3
Senza mandrino universale
Codice
Set Robust Line bit di avvitamento per avvitatore, versione Max Grip
Set Robust Line 8 pezzi di bit di avvitamento S per avvitatore, versione Max Grip
Lunghezza bit 25 mm
ISO 1173 C6.3
Con mandrino universale a cambio rapido e magnete
Prezzo unitario €
Codice
C1360123
C1360124
C1360125
Prezzo unitario €
3,30
3,30
3,30
C3412482 3,71
C3412483 3,71
C3412484 3,71
C3412485 3,71
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
601
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48640 48604 9039
48630
48665


































































































   613   614   615   616   617