Page 614 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 614
Pistole pneumatiche
Avvitatore a percussione compatto da 14,4V con bat- teria agli ioni di litio premium DCF835M2-QW
SSD 18 LTX 200
• Driver di impatto cordless compatto per applicazioni gravose
• Elevata coppia di macchina con una coppia low kick-back
• Tre livelli di velocità / coppia per svariate gamme di applicazioni
• Integrato luce di lavoro per illuminare il posto di lavoro • Robusta scatola ingranaggi pressofuso in alluminio per la dissipazione ottimale dell’energia termica e durata
• Con pratico gancio cinghia e cassa bit, può essere fissato sia sul lato destro o sinistro
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e una lunga durata.
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• 3 anni di garanzia pacco batteria tramite Ultra-M tecnologia
Volume di fornitura
Gancio cintura con custodia bit, 2 Li-Power batterie (18 V / 4,0 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, custodia da trasporto in plastica
GDR 10.8 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• • Il driver più breve cordless impatto della sua categoria in 137 mm, ha il design più breve nella categoria da 10,8 volt per una maneggevolezza ottimale, soprattutto quando si guida viti in testa e in spazi ristretti
• • coppia di 105 Nm potente per l’80% di tutte le applicazioni del driver impatto cordless tradizionali in metallo e cemento
• • ad alta velocità (2.600 rpm) per il lavoro veloce progresso della tecnologia al litio Premium Bosch unica per maggiore durata e autonomia della batteria imbattibile
• • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento profondo
• • illuminazione integrata LED per illuminare l’area di lavoro, anche in luoghi bui
Avvitatore a percussione compatto di ultima generazione con la nuova tecnologia agli ioni di litio XR. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio
XR, progettata per garantire efficienza e rendere
le applicazioni più veloci. Il design estremamente compatto e dal peso ridotto consente l’impiego del dispositivo in spazi angusti. Design ergonomico migliorato e comfort maggiorato dell’impugnatura in gomma. Tutti i meccanismi sono realizzati in metallo per garantire una trasmissione efficiente della potenza ed una durata prolungata degli utensili. L’alloggiamento anteriore in alluminio offre una maggiore dispersione termica aumentando la durata del motore. Grilletto intelligente per consentire il controllo totale di tutte le applicazioni. L’avvitatore esagonale autoserrante da 6,35 mm consente l’installazione rapida con una sola mano. LED bianco chiaro con funzione ritardata per garantire una migliore visibilità e offrire la funzione luce intermittente. La clip da cintura in acciaio e il robusto supporto magnetico per punte garantiscono gli spazi di stoccaggio. Caricatore a tensioni multiple per l’impiego con batterie a scorrimento agli ioni di litio XR da 18 V, 14.4 V e 10.8 V.
Numero di modello
GDR 10.8 V-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
2,0 Ah
Dimensioni attacco
1/4in female hexagon
Velocità libera (RPM)
2600
Coppia (Max)
105 Nm
Numero di modello
DCF835M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tasso di impatto (Max)
3200 ipm
diametro massimo bullone
M12
Potenza di uscita
240 Watts
Pressione sonora
90 dB(A)
Velocità libera (RPM)
2800 rpm
Coppia (Max)
150 Nm
Numero di modello
SSD 18 LTX 200
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Tasso di impatto (Max)
3.300 /min
Velocità libera (RPM)
0 - 2.500 /min
Codice Tensione
C4997002 10,8 V
Prezzo unitario €
184,37
Codice Tensione
C7002782 18 V
GDR 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
Prezzo unitario €
479,98
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
736,45
• Il primo avvitatore ad impulsi da 18 volt con sistema a batteria flessibile Eccezionale possibilità di utilizzare batterie «Premium», in dotazione (maggiore autonomia della batteria) e «Compact» (peso inferiore per lavorare ancora più comodamente), disponibili come accessori opzionali
• Coppia di serraggio e numero di colpi elevati (3.200 colpi/min) per un rapido avanzamento del lavoro nei lavori di avvitamento nel metallo (fino a M 14) e nel legno
• Struttura estremamente compatta per una maneggevolezza perfetta anche in luoghi stretti e sopra testa Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Tecnologia al litio Premium Bosch unica al mondo, per una durata imbattibile della batteria
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Il pratico LED di indicazione del livello di carica della batteria informa in ogni momento sulle riserve di energia ancora disponibili
Codice Tensione
C4196016 14,4 V
Codice Tensione
C6074937 18 V
Numero di modello
GDR 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tempo di ricarica
30 min
Lunghezza
145 mm
Velocità libera (RPM)
2800
Coppia (Max)
160 Nm
600
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48598
241901
48600
9262