Page 613 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 613

Pistole pneumatiche
Cacciavite a percussione agli ioni di litio da 14,4 V WH14DSL(2LSRK)
DCF815D2-QW Avvitatore a massa battente 10,8 V
DCF886D2-QW
L’avvitatore a massa battente Dewalt DCF815D2 cordless con batteria Li-Ion 10,8 V è compatto ma potente e fa parte della nuova gamma con batteria Li-Ion 10,8 V. ULTRACOMPATTO - ULTRABILANCIATO - ULTRAPOTENTE Avvitatore esagonale autoserrante drop-in da 1⁄4 che consente cambi di punta rapidi e con una mano sola, impugnatura ergonomica con gomma pressofusa che offre una comodità completa all’utente e un maggiore controllo dello strumento, ingranaggi completamente in metallo per una trasmissione efficiente della potenza e una durata dello strumento maggiore. L’alloggiamento frontale in alluminio fornisce una maggiore dispersione del calore e aumenta la durata del motorino. Le luci da lavoro ad anello alogeno con 3 LED illuminano l’area di lavoro per una visibilità massima in applicazioni a bassa luminosità.
Dewalt DCF815D2 è dotato di 2 batterie Li-Ion 2 Ah, un caricatore da 60 minuti e una custodia per il trasporto.
Avvitatori ad impulsi attacco 1⁄4” 18v motore brushless. Coppia di serraggio 165Nm, 0-2800 giri/min, 0-3200 impulsi/min, potenza resa 280W, max diametro bullone consigliato M12, 1.36Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio da 2.0Ah, caricabatterie, portainserti magnetico, gancio per cintura, valigetta.
• bullone, bullone ad alta tensione e viti per ferro • leva dell’interruttore d’esercizio a 2 livelli
• coppia elevata; 145 Nm
• spia LED
• LED
• durata della ricarica max. 45 min.
• gancio della cinghia
• impugnatura morbida e sottile
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
Numero di modello
DCF886D2-QW
Capacità della batteria
2,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Tasso di impatto (Max)
3200
Potenza di uscita
280 Watts
Dimensione
M12
Velocità libera (RPM)
0 - 2800 rpm
Coppia (Max)
165 Nm
Numero di modello
WH14DSL(2LSRK)
Dimensione del portainserti
1/4 in
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Max Velocità (RPM)
3200
Peso netto
1,4 kg
Velocità libera (RPM)
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Coppia (Max)
145 Nm
Numero di modello
DCF815D2-QW
Capacità della batteria
2,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Tasso di impatto (Max)
3400 / ipm
diametro massimo bullone
M12
Velocità libera (RPM)
0-2450 rpm
Coppia (Max)
107 Nm
Codice Tensione
C6072767 18 V
Prezzo unitario €
369,00
standard, BSL1430, 3.000 mAh • Design innovativo
Codice
Codice Tensione
C6822524 10,8 V
Prezzo unitario €
202,00
Prezzo unitario €
3
Cacciavite ad impulso elettronico brushless agli ioni di litio da 14,4 V WM14DBL(2LSCK)
Numero di modello
WM14DBL(2LSCK)
Dimensione del portainserti
1/4 in
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V Slide
Peso netto
1,5 kg
• il sistema ad impulsi elettronico riduce le emissioni acustiche fino a 68dB consentendo il serraggio ottimale di viti / bulloni o la perforazione per ogni applicazione grazie al comando elettronico
• 5 modalità d’esercizio di facile selezione con la manopola: modalità ad impulso elettronico, modalità bullone, modalità avvitatore automatico, modalità trapano e modalità pinza elettronica
• coppia max.: 30 Nm in modalità bullone, 11 Nm in modalità trapano e 2,3-5,3 Nm in modalità pinza elettronica
Codice
Prezzo unitario €
604,71
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V C4217628
standard, BSL1430, 3.000 mAh, leggere
• motore brushless potente
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
599
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11840
218264
48152
11839


































































































   611   612   613   614   615