Page 612 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 612

Accessori SDS+ | Accessori SDS MAX
PUNTA DA TRAPANO SDS-MAX
Codice
C6009515
C6009516
C6009517
C5073054
C5073055
C4179865
C5073056
C5073057
C6009519
C5073058
C6009518
C6009520
C6009521
C5073059
C6009522
Materiale
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Lunghezza di
250 mm
450 mm
800 mm
250 mm
450 mm
600 mm
250 mm
450 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
450 mm
800 mm
450 mm
450 mm
taglio o di lavoro
Praticare Diametro
Lunghezza totale
370 mm
570 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
570 mm
920 mm
570 mm
570 mm
Prezzo unitario €
87,48
125,93
174,14
99,20
113,80
173,73
116,58
138,06
194,19
176,61
262,14
188,23
248,98
236,85
237,57
37 mm
37 mm
37 mm
38 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
52 mm
PACK MULTIPLO DI PUNTE DA TRAPANO SDS-PLUS A 4 TAGLIENTI DA 7 PZ.
Scalpello a punta SDSmax autoaffilante, 400 mm
Portainserto magnetico SDS-Plus
Codice Lunghezza totale
C6009419 75 mm
Portainserto SDS-Plus
Prezzo unitario €
14,91
Codice
C6009550
Contenuto del kit
Prezzo unitario €
Scalpello a punta RTec Speed autoaffilante con una capacità di rimozione del materiale maggiore del 30%
5 x 110mm 6 x 110mm 8 x 110mm 6 x 160mm 8 x 160mm 10 x 160mm 12 x 160mm
60,65
Numero di modello
2608690167
Codice
C2550568
Scalpello a punta SDSmax 600 mm
Prezzo unitario €
24,60
Scalpello a spatola SDSmax 80x300 mm
3
Prezzo Codice Lunghezza totale unitario €
C5073004 75 mm 11,82
Scalpello a spatola
Codice
C1715832
Prezzo unitario €
34,41
Scalpello a punta
Codice
C1359942
Prezzo unitario €
24,18
Numero di modello
1618601008
Numero di modello
1618600012
598
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
37551
37550
48668
37578
48671 48673


































































































   610   611   612   613   614