Page 611 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 611
Accessori SDS+
PUNTA DA TRAPANO SDS-MAX
Le punte da trapano per calcestruzzo Hitachi vengono prodotte in un impianto all’avanguardia in Germania.
Sviluppati con l’utilizzo dei software per computer più avanzati, i trapani offrono le più alte prestazioni a livello di efficacia e resistenza. Lo sviluppo del prodotto è un processo in costante evoluzione e Hitachi lavora perennemente al fine di migliorare i propri prodotti. È disponibile anche una linea completa di accessori sia per il trapano elettrico che per quello a percussione, che si adattano a un’ampia gamma di utilizzi e di budget.
Vantaggi dei trapani SDS-plus:
1. La nuova punta da trapano in carburo rende più semplice il puntamento e permette di usarlo ad alta velocità
oltre che di avviarlo facilmente, anche se si sta forando del cemento armato.
2. La punta del trapano dalla forma dinamica a scalpello penetra all’interno dei diversi materiali e
allo stesso tempo permette di far fuoriuscire i materiali di scarto (trucioli) grazie alla spirale. 3. La spirale a scanalatura multipla (un sistema brevettato) ti farà risparmiare tempo facendo fuoriuscire un’ampia quantità di materiali di scarto dal foro in lavorazione.
Codice
C3424180
C3424181
C3424182
C3424183
C3424184
C2122778
C3424185
C3424186
C3424187
C5073027
C5073028
C6009496
C5073029
C6009495
C5073030
C5073031
C6009498
C5073032
C6009497
C5073033
C5073034
C6009500
C5073035
C6009499
C5073036
C6009502
C6009503
C5073037
C6009501
C5073038
C5073039
C5073040
C5073041
C6009505
C5073042
C6009504
C6009506
C5073043
C5073044
C5073045
C5073046
C6009507
C5073047
C5073048
C6009508
C6009509
C6009511
C5073049
C6009512
C5073050
C6009510
C5073051
C5073052
C5073053
C6009514
C6009513
Materiale Lunghezza di taglio o di lavoro
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 550 mm
Carburo 800 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 800 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 550 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 550 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Praticare Diametro
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Lunghezza totale
340 mm
540 mm
690 mm
920 mm
340 mm
540 mm
920 mm
340 mm
540 mm
340 mm
540 mm
740 mm
920 mm
1320 mm
340 mm
540 mm
740 mm
940 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
520 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
Prezzo unitario €
33,92
42,87
54,90
65,79
36,60
46,67
73,60
41,43
49,86
44,51
49,86
64,87
72,58
185,86
44,72
50,17
71,55
76,48
185,86
45,64
54,69
71,55
75,66
192,54
48,32
53,87
79,16
80,29
200,15
55,72
65,79
52,12
64,15
109,28
94,06
203,54
77,72
63,32 3 72,58
95,19
124,80
214,54
64,76
85,74
119,66
142,17
67,03
86,66
120,89
124,08
218,86
85,74
98,38
122,13
168,28
236,54
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37574