Page 59 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 59
Chiavi a cricchetto da 1/4” - accessori | Chiavi a cricchetto da 1/4” - prese
Adattatore
412 Impugnatura a cricco 1/4”
Chiavi a bussola, interno esagonale da 1⁄4”, DIN 3126/ ISO 1173 D 6.3. Innesto ad esagono interno con molla di compressione ad anello (progetto registrato). Innesto facile delle punte, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi, anche in presenza di punte esagonali con larga scanalatura (Forma E, DIN 3126/ISO 1173). Acciaio HPQ per prestazioni elevate.
Connettore da 1/4”
• Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Chiavi a bussola da 1/4” innesto da 1/2” (6,3 x 12,5), acciaio HPQ ad alte prestazioni.
Codice Lunghezza
C3746660 28 mm
Prezzo unitario €
10,53
Adattatore femmina da 1/4’’ e attacco maschio da 3/8’’
Codice Lunghezza
C3746677 25 mm
Adattatore per porta-inserti
Prezzo unitario €
13,73
Codice
C1450318
C2704023
C2704024
C2704025
C2704026
C2552483
C2552484
C2704027
C2704028
C2666217
C2704029
C2666208
C2704030
40 Interni
Dimensione
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
3,11
3,11
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,35
3,35
3,35
3,50
3,50
3,50
Codice Lunghezza totale
C2716442 28 mm
Prezzo unitario €
5,20
Portainserti/Convertitore esagonale con at- tacco quadro 1⁄4”
L’adattatore per inserti Rapidaptor Wera blocca inserti esagonali per cacciavite 1/4” sull’attacco quadro dell’utensile. Per cui nella posizione diritta si può trasformare il cricchetto Zyklop in un cacciavite.
Prezzo Codice Lunghezza unitario €
C4196555 37 mm 13,39
Bussole esagonali metriche con attacco 1/4”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3122 e DIN3123.
1
Portainserti/Convertitore esagonale con attacco quadro 1⁄4” conforme a DIN3120 e prodotto in cromo-vanadio
Codice
C6876499
Adattatore punte da 1/4” 620 - 1/4”
Prezzo unitario €
3,15
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valori di controllo), misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
• Attacco esagonale a incasso conforme a DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3 (1/4“) / C 10 (3/8”)
Codice
C4971550
C4971551
C4971552
C4971553
C4971554
C4971555
C4971556
C4971557
C4971558
C4971559
C4971560
C4971561
C4971562
Dimensioni sistema metrico
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
Codice
C3976188
C3976191
C3976192
C3976194
C3976195
C3976196
C3976197
C3976198
C3976199
C3976200
C3976201
C3976202
C3976189
C3976190
C3976193
Dimensione
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
3,2 mm
3,5 mm
5,5 mm
Prezzo unitario €
4,44
3,71
3,71
3,71
3,71
3,71
3,84
3,94
4,03
4,35
4,26
4,85
4,21
3,98
3,71
Codice Lunghezza totale
C2715302 25 mm
Prezzo unitario €
1,76
Utensili a mano e immagazzinamento
45
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6392 187564
40670
10229
26570
10390
10239
10085
6515