Page 606 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 606
Trapani a percussione a rotazione SDS+
GBH 2-28 DFV 240V
• Il più potente della sua categoria Avanzamento della foratura e prestazioni di scalpellatura migliori della sua categoria
• Durata maggiore del 25% rispetto ad altri martelli perforatori della sua classe, per una maggiore convenienza
• Vibrazioni ridotte del 27% rispetto al modello precedente, grazie all’ammortizzazione attiva
delle vibrazioni Mandrino sostituibile per passare rapidamente dalla foratura con percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo
• Arresto della rotazione per scalpellare
• Attacco sferico per evitare rotture del cavo
• Porta spazzole orientabile per avere la stessa potenza
nella rotazione destrorsa e sinistrorsa
• Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore
e dell’utensile
• Reversibilità (rotazione destrorsa e sinistrorsa) per
liberare le punte bloccate
• Regolazione continua del numero di giri per una
precisa fase di inizio foratura
• Il martello multiuso più veloce nella classe di peso da 4 kg Impiego versatile per lavori di scalpellatura, foratura e per applicazioni con corone a forare cave
• Fora fino al 30% più rapidamente (Ø 25 mm) rispetto agli utensili della sua classe
• Valori di vibrazione ridotti, di soli 10 m/s2, per lavorare senza sforzi grazie al sistema Vibration Control
Bosch Estremamente robusto grazie alla carcassa ingranaggi di alluminio
• Cambio istantaneo da mandrino SDS-plus a mandrino autoserrante per forare legno e metallo
• Struttura compatta per una maneggevolezza perfetta
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura Cores (Massoneria) mm Capacità di foratura legno mm
GBH 4-32 DFR 240V
Forza
Tasso di impatto (Max) Lunghezza
Max Velocità (RPM) Ingresso alimentazione Velocità libera (RPM)
Codice
C3977523
Numero di modello
Capacity, drilling core
Capacità di foratura (cemento) mm
Capacità di foratura (Massoneria) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura Cores (Massoneria) mm
Capacità di foratura legno mm
Forza
Tasso di impatto (Max) Massima energia colpo singolo Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione Velocità libera (RPM)
Tensione
Peso netto
Numero di modello
Capacità di foratura (Metallo) mm Capacità di foratura legno mm Forza
Tasso di impatto (Max)
Ingresso alimentazione
Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max)
Lunghezza
Velocità libera (RPM)
Peso netto
GBH 2-28 DFV 240V 28
13
68
30
3,2 J 0-5100 402 mm 900
850 W 0-1300
Prezzo unitario €
451,14
GBH 4-32 DFR 240V
90 mm
32 90 13 90
13
4,2 J
0-3600 BPM 4,2 J
800
900 W
760
240 V
4,7 kg
Codice Tensione
C3972591 240 V
Prezzo unitario €
822,97
3 SDS operativi + trapano a percussione D25013K-QS
Realizzazione di fori di ancoraggio con un diametro di 4-22 mm nel calcestruzzo e nella muratura. Arresto della percussione per praticare fori su legno, acciaio, plastica ed effettuare le avvitature. Arresto della rotazione per una leggera bulinatura di calcestruzzi
e murature. L’interruttore della velocità variabile e della massima potenza, avanti e indietro, assicurano il massimo controllo. Design molto compatto e peso ridotto. Stessa potenza in modalità avanti e indietro.
D25013K-QS 13
30
1,8 J
0 - 4550 bpm 650 Watts 300 Watts 0-1550 rpm
DH24PG 230V 24
13
32
3950 / min 367 mm
0 - 1050 / min 2,7 kg
Prezzo unitario €
166,54
3
Codice
C3221814
Prezzo unitario €
166,00
DH24PG SDS+ Martello Punte 230V
• Per i bit attacco SDS-plus
• 730W Potenza
• azione 2 modalità: modalità di rotazione e martellamento, solo in modalità di rotazione
• Raggiunto ca. Vita 2 volte più lunga attraverso un meccanismo ad alta durabilità martellare
• leva cambio Grande situata sul lato del corpo della macchina per un facile utilizzo
• azione One-push per il montaggio po ‘veloce
• Accessori standard lato maniglia, profondimetro e custodia da trasporto
Codice
C6966551
Potenza
730 W
592
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
251383 9100 48568 48566