Page 608 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 608

Trapani a percussione a rotazione SDS+
KHE 3251
Numero di modello
KHE3251
Cores capacità di foratura (cemento) mm
32
Capacità di foratura Cores (Massoneria) mm
82
Ingresso kW (Potenza)
0,8
Massima energia colpo singolo
3,1 J
Tensione
230V
KHE 2851
• Sostituzione mandrino con sistema “Quick” Metabo: cambio rapido del mandrino per punta da martello per perforare
e scalpellare e del mandrino autoserrante o mandrino a cremagliera per forare e trapanare (accessorio)
• Frizione a camme di sicurezza per limitare l’improvviso contraccolpo, che si verifica, ad esempio, in seguito ad un incastro
o bloccaggio della punta inserita.
• Adatto per utensili con codolo SDS-Plus o codolo cilindrico (senza percussione)
• Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: di lunga durata e robusto
• Dispositivo di arresto percussione per forare senza percussione
• Dispositivo roto-stop per la scalpellatura
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Impugnatura con rivestimento in gomma: che riduce le vibrazioni, comoda e sicura • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
• VibraTech Metabo (MVT): riduzione delle vibrazioni e salvaguardia delle articolazioni grazie a un sistema di smorzamento integrato sulle impugnature.
• Corpo di forma ergonomia per lavori di scalpellatura senza maniglia supplementare. • Pulsante più lungo, comodamente raggiungibile in tutte le situazioni.
• Elettronica Variospeed (V) con variazione in continuo del numero di giri.
Con mandrino da martello per utensili con codolo SDS-Plus, mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, impugnatura supplementare in gomma, asta di profondità a rapida regolazione, valigetta in plastica
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4170521 230V 372,86
• Sostituzione mandrino con sistema “Quick” Metabo: cambio rapido del mandrino per punta da martello per perforare
e scalpellare e del mandrino autoserrante o mandrino a cremagliera per forare e trapanare (accessorio)
• Frizione a camme di sicurezza per limitare l’improvviso contraccolpo, che si verifica, ad esempio, in seguito ad un incastro
o bloccaggio della punta inserita.
• Adatto per utensili con codolo SDS-Plus o codolo cilindrico (senza percussione)
• Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: di lunga durata e robusto
• Dispositivo di arresto percussione per forare senza percussione
• Dispositivo roto-stop per la scalpellatura
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Impugnatura con rivestimento in gomma: che riduce le vibrazioni, comoda e sicura • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho-Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. Sotto carico il numero di giri rimane costante.
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Interruttore bloccabile per scalpellare comodamente in caso di impiego prolungato • Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
• Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
Con mandrino da martello per utensili con codolo SDS-Plus, mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, impugnatura supplementare in gomma, asta di profondità a rapida regolazione, valigetta in plastica.
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4125061 230V 289,43
3
Numero di modello
KHE2851
Cores capacità di foratura (cemento) mm
28
Capacità di foratura Cores (Massoneria) mm
68
Ingresso kW (Potenza)
1,01
Massima energia colpo singolo
2,8 J
Tensione
230V
594
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
7245 7248


































































































   606   607   608   609   610