Page 605 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 605
Trapani a percussione a rotazione SDS+
GBH 2-23 REA 240V
• La soluzione più compatta per lavori di foratura più puliti Dispositivo di aspirazione integrato Microfilter rimovibile, per lavorare senza polvere in ambienti puliti
• Lavoro confortevole, anche sopra testa, grazie alla struttura particolarmente compatta
• Set di adattatori per corone a forare, per l’aspirazione durante il lavoro con corone a forare cave (fino a 68 mm), utilizzabile anche con aspiratore esterno Le valvole di ritegno impediscono la fuoriuscita della polvere
• Microfilter sostituibile per una manutenzione più economica
• Possibilità di lavorare anche senza modulo di aspirazione,
grazie alla semplice rimozione del sistema di aspirazione Microfilter, senza l’uso di attrezzi
• Il potente utensile universale Lavori più veloci grazie al rapido avanzamento nella foratura e alle elevate prestazioni di scalpellatura, con il motore da 790 Watt e i 2,7 Joule di potenza del colpo
• Affidabilità, robustezza e lunga durata grazie ai componenti di elevata qualità e alla concezione intelligente
• Svariate possibilità di impiego grazie all’arresto della rotazione per i lavori di scalpellatura Attacco sferico per evitare rotture del cavo
• Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in entrambi i sensi di rotazione
• Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore e dell’utensile
• Reversibilità (rotazione destrorsa e sinistrorsa) per liberare le punte bloccate
• Regolazione continua del numero di giri per una precisa fase di inizio foratura
• Il potente utensile universale Lavori più veloci grazie al rapido avanzamento nella foratura e alle elevate prestazioni di scalpellatura, con il motore da 790 Watt e i 2,7 Joule di potenza del colpo
• Affidabilità, robustezza e lunga durata grazie ai componenti di elevata qualità e alla concezione intelligente
• Svariate possibilità di impiego grazie all’arresto della rotazione per i lavori di scalpellatura Mandrino sostituibile per un rapido passaggio dalla foratura con percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo
• Attacco sferico per evitare rotture del cavo
• Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in
entrambi i sensi di rotazione
• Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore e
dell’utensile
• Reversibilità (rotazione destrorsa e sinistrorsa) per liberare
le punte bloccate
• Regolazione continua del numero di giri per una precisa
fase di inizio foratura
• Il più potente della sua categoria Massimo avanzamento della foratura e prestazioni di scalpellatura della sua categoria
• Durata maggiore del 25% rispetto ad altri martelli perforatori della sua classe, per una maggiore convenienza
• Vibrazioni ridotte del 27% rispetto al modello precedente, grazie all’ammortizzazione attiva delle vibrazioni Arresto della rotazione per scalpellare
• Attacco sferico per evitare rotture del cavo
• Porta spazzole orientabile per avere la stessa potenza nella
rotazione destrorsa e sinistrorsa
• Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore e
dell’utensile
• Reversibilità (rotazione destrorsa e sinistrorsa) per liberare
le punte bloccate
• Regolazione continua del numero di giri per una precisa
fase di inizio foratura
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura Cores (Massone- ria) mm
Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max) Massima energia colpo singolo Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione
Peso netto
Codice
C6074931
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm
Cores capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max) Massima energia colpo singolo Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione
Peso netto
Codice
C4157161
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm
Cores capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max) Massima energia colpo singolo Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione
Peso netto
Codice
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
GBH 2-24 D 240V
GBH 2-23 REA 240V
23
13 68
32
4400 bpm 2,3 J 1000
650 W
3,6 kg
Prezzo unitario €
421,27
GBH 2-24 D 240V
24
13
68
30
4700 bpm 2,7 J
950 790 W 2,8 kg
Prezzo unitario €
287,37
GBH 2-24 DF 240V
25
13
68
30
4700 bpm 2,7 J
950 790 W 2,9 kg
Prezzo unitario €
GBH 2-24 DF 240V
GBH 2-28 DV 240V
C6074932 359,47
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura Cores (Massoneria) mm
Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max) Lunghezza
Massima energia colpo singolo Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione Peso netto
Codice
C6074933
3
GBH 2-28 DV 240V
28
13 68
30
4000 bpm 379 mm 3,2 J
900
850 W
2,9 kg
Prezzo unitario €
391,40
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
591
48565 48621 48620 48564