Page 607 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 607
Trapani a percussione a rotazione SDS+
DH26PB SDS+ Martello Punte 230V
Numero di modello
DH26PB 230V
Capacità di foratura (cemento) mm
26
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
32
Tasso di impatto (Max)
4300 / min
Lunghezza
367 mm
Velocità libera (RPM)
0 - 1100 / min
Peso netto
2,8 kg
• Per i bit attacco SDS-plus
• 830W Potenza
• azione 2 modalità: modalità di rotazione e martellamento, solo in modalità di rotazione
• Raggiunto ca. Vita 2 volte più a lungo attraverso un meccanismo di lunga durata martellare * 1
• Fornisce fino a 1,3 volte la velocità di foratura più veloce * 1 utilizzando un motore potente e martellante ottimizzato
• leva cambio Grande situata sul lato del corpo della macchina per un facile utilizzo
• Doppio-modellato maniglia laterale per il comfort
• azione One-push per il montaggio po ‘veloce
• Accessori standard lato maniglia, profondimetro e custodia da trasporto
• Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: di lunga durata e robusto
• Dispositivo di arresto percussione per forare senza percussione
• Dispositivo roto-stop per la scalpellatura
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Avviamento elettronico morbido per forature di precisione
• Interruttore bloccabile per scalpellare comodamente in caso di impiego prolungato
• Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
• Ampia gamma di impiego: per forare, scalpellare, forare senza percussione e avvitare.
• Adatto per utensili con codolo SDS-Plus o codolo cilindrico (senza percussione)
• Dispositivo di arresto percussione per forare senza percussione
• Dispositivo roto-stop per la scalpellatura
• Sostituzione mandrino con sistema “Quick” Metabo: cambio rapido del mandrino per punta da martello per perforare e scalpellare e del mandrino autoserrante per forare legno e ferro
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. Sotto carico il numero di giri rimane costante.
• Rotella di preselezione velocità
• Cambio a 2 velocità meccaniche: due velocità
di trapanatura per forare legno e metallo (senza percussione)
• Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: di lunga durata e robusto
• Impugnatura con rivestimento in gomma: che riduce le vibrazioni, comoda e sicura
• Frizione a camme di sicurezza per limitare l’improvviso contraccolpo, che si verifica, ad esempio, in seguito ad un incastro o bloccaggio della punta inserita.
• Protezione contro i sovraccarichi tramite il controllo elettronico della temperatura degli avvolgimenti. Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina
Codice Potenza
C6966552 830 W
Prezzo unitario €
194,29
KHE 2644 230V
Numero di modello
KHE 2644 230V
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura Cores (Massone- ria) mm
68
Capacità di foratura legno mm
30
Massima energia colpo singolo
2,3 J
Ingresso alimentazione
800 W
Coppia (Max)
15 Nm
Tensione
230 V
Codice Tensione
C6996470 230 V
Prezzo unitario €
198,79
UHE 2850
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore • Spia usura spazzole
• Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
Dotazione di serie
Mandrino da martello per utensili con codolo SDS- Plus, Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, Impugnatura supplementare in gomma, Asta di profondità a rapida regolazione, Valigetta in plastica
3
Numero di modello
UHE 2850 Multi
Capacità di foratura (cemento) mm
28
Capacità di foratura Cores (Massone- ria) mm
68
Massima energia colpo singolo
2,8 J
Ingresso alimentazione
1010 watts
Codice
C6043830
Prezzo unitario €
323,42
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
593
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47024 241918 251384