Page 604 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 604
Trapani a rotazione | Trapani a percussione a rotazione SDS+ GSB 21-2 RE 240V
• Il più potente della sua categoria - per le applicazioni più difficili Motore Bosch ad alte prestazioni (1.100 W) con coppia di serraggio elevata, per le applicazioni più difficili con diametri di grandi dimensioni (foratura, lavoro con corone a forare cave e seghe a tazza), per avvitare e mescolare
• Robusta carcassa ingranaggi in metallo per una lunga durata
• Frizione meccanica antirotazione per un’elevata sicurezza sul lavoro anche nelle applicazioni più impegnative Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
• Nuova impugnatura con innovativo e unico sistema di sicurezza con blocco assiale e radiale e Softgrip, per una presa sicura dell’utensile
• Preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione per un lavoro preciso
• Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in entrambi i sensi di rotazione
• Softgrip sull’impugnatura principale per una presa sicura
• Attacco sferico per un ampio raggio d’azione e per evitare rotture del cavo
• Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche con supporto a colonna
• Il più potente della sua categoria con Constant Electronic e Torque Control per le applicazioni più difficili Motore ad alte prestazioni Bosch (1.300 W) con coppia di serraggio elevata per le applicazioni più difficili con diametri di grandi dimensioni (foratura, lavoro con corone a forare cave e seghe a tazza), per avvitare e mescolare
• Sistema «Constant Electronic» per lavorare in modo confortevole: mantiene costante il numero di giri anche sotto sforzo
• Sistema Torque Control per la massima precisione: preselezione della potenza di rotazione per un avvitamento uniforme delle viti Robusta carcassa ingranaggi in metallo per una lunga durata
• Frizione meccanica antirotazione per un’elevata sicurezza sul lavoro anche nelle applicazioni più impegnative
• Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto- Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
• Nuova impugnatura con innovativo e unico sistema di sicurezza con blocco assiale e radiale e Softgrip, per una presa sicura dell’utensile
• Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in entrambi i sensi di rotazione
• Softgrip sull’impugnatura principale per una presa sicura
• Attacco sferico per un ampio raggio d’azione e per evitare rotture del cavo
• Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche con supporto a colonna
• Massimo rendimento nella categoria dei tassellatori compatti Elevato avanzamento nella foratura e prestazioni di scalpellatura maggiori del 30% rispetto ad altri martelli perforatori della categoria.
• Leggero e compatto, ideale per i lavori sopra testa
• Struttura robusta per una lunga durata Grande
versatilità di utilizzo grazie alla funzione di
scalpellatura
• Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore
e dell’utensile
• Reversibilità (rotazione destrorsa e sinistrorsa) per
liberare le punte bloccate
• Regolazione continua del numero di giri per una
precisa fase di inizio foratura
• Arresto della percussione per forare nel legno e nel
Numero di modello
Capacità Max mandrino
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (Massoneria) mm Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max)
Max Velocità (RPM) Ingresso alimentazione Potenza di uscita Velocità libera (RPM)
Codice
C2147930
Numero di modello Capacità Max mandrino
Capacità di foratura (cemento) mm
Capacità di foratura (Massone- ria) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max) Max Velocità (RPM) Ingresso alimentazione Potenza di uscita Velocità libera (RPM)
Codice
C3955698
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (Massoneria) mm Capacità di foratura (acciaio) mm
Cores capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura legno mm
Forza
Tasso di impatto (Max) Massima energia colpo singolo Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione Velocità libera (RPM)
Tensione
GSB 21-2 RCT 240V
GSB21- 2RE/240V 1,5 - 13 mm
22 24 16 40
0-17000/0-51000 BPM
1900
1100 W
630 W 0-900/0-3000
Prezzo unitario €
277,07
GSB21-2RCT/240V 1,5 - 13 mm
22
24
16
40
0-17000/0-51000 BPM 3000
1300 W
695 W
0-900/0-3000
GBH 2-20 D 240V
3
Prezzo unitario €
345,05
GBH 2-20 D 240V
20
20
13
68
30
1.7 J
0-6150 BPM 1,7 J
1300 650 W 0-2030 230 V
metallo
Codice
C2668176
Prezzo unitario €
259,56
590
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48619 48574 48573