Page 603 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 603
Trapani a rotazione
SBE 1100 Plus
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. La velocità rimane costante sotto carico.
• Protezione contro i sovraccarichi tramite il controllo elettronico della temperatura degli avvolgimenti. Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina
• Impugnatura supplementare lunga per lavorare con coppia elevata
• Rotella di preselezione velocità
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un’ottima dissipazione del calore e stabilità
• Potenza massima anche nella rotazione sinistrorsa, per mezzo del portaspazzole girevole
• Cambio a 2 velocità meccaniche
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Albero portamandrino con esagono cavo interno per avvitare
• Impugnatura con rivestimento in gomma: che riduce le vibrazioni, comoda e sicura
• Compatti e potenti Mandrino autoserrante in metallo
• Rotazione destrorsa e sinistrorsa
• Elettronica per una foratura esatta Preselezione del
numero di giri con rotellina di regolazione
• Softgrip per una presa più sicura e confortevole
• Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche
con supporto a colonna
• Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Con mandrino autoserrante Futuro Top, impugnatura supplementare lunga, asta di profondità, valigetta in plastica
Numero di modello
SBE1100Plus
Capacità di foratura (cemento) mm
20
Capacità di foratura (acciaio) mm
16
Capacità di foratura legno mm
40
Ingresso kW (Potenza)
1,1
Coppia (Max)
44 / 16 Nm
Tensione
230V
Codice
C4124099
Tensione
230V
Prezzo unitario €
271,92
GSB 1600 RE 240V
Numero di modello
GSB1600RE/240V
Capacità Max mandrino
13 mm
Capacità di foratura (cemento) mm
16
Capacità di foratura (Massoneria) mm
18
Capacità di foratura (acciaio) mm
12
Capacità di foratura legno mm
30
Ingresso alimentazione
701 W
Potenza di uscita
351 W
Velocità libera (RPM)
3000
Mandrino Dimensione filettatura
1/2 - 20 UNF
Peso netto
1,9 kg
Codice
Prezzo unitario €
GSB 19-2 RE 240V
Numero di modello
GSB 19-2 RE 240V
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura (cemento) mm
18
Capacità di foratura (Massone- ria) mm
18
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
40
Tasso di impatto (Max)
0-17000/0-51000 BPM
Max Velocità (RPM)
1990
Ingresso alimentazione
850 W
Potenza di uscita
430 W
Velocità libera (RPM)
0-1000/0-3000
• Il più veloce e versatile della sua categoria Potente trapano con percussione a 2 velocità (850 W), per un rapido avanzamento del lavoro
• Robusta carcassa ingranaggi in metallo per una lunga durata
• Frizione meccanica di sicurezza - Antirotazione per un’elevata sicurezza di lavoro Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
• Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in entrambi i sensi di rotazione
• Nuova impugnatura di sicurezza con innovativo fissaggio, per una presa sicura dell’utensile
• Attacco sferico per un ampio raggio d’azione e per evitare rotture del cavo
• Preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione per lavorare in diversi materiali
• Softgrip per una presa più sicura e confortevole
• Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche
con supporto a colonna
3
Codice
C2147926
Prezzo unitario €
235,87
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
589
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48572
48510
7239