Page 602 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 602
Trapani a rotazione
Trapano a percussione con velocità variabile da 16 mm FDV16VB2
• compatto e leggero
• pratico interruttore regolabile • mandrino autoserrante
• impugnatura morbida
Trapano a percussione con velocità variabile da 16 mm DV16V
Numero di modello
Capacità Max mandrino Dimensione mandrino
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max)
Livello sonoro (Max)
Velocità libera (RPM)
Coppia (Max)
Peso netto
FDV16VB2
1,5 - 13 mm 1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0- 46.400 bpm 80 dB(A)
0- 2.900 rpm 9,6 Nm
1,5 kg
Prezzo unitario €
DV16V
13 mm
1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0 - 46.400 bpm 269 mm
78 dB(A)
0 - 2.900 rpm 1,5 kg
Prezzo unitario €
BE75-16 16
50
0,75
75 Nm 230V
Prezzo unitario €
263,68
Codice
Potenza
• impugnatura morbida
• compatto e leggero
• variatore a grilletto con comando della velocità a
manopola
• rivestimento della trasmissione in alluminio
• alloggiamento cilindrico a garanzia della durata
Numero di modello
Capacità Max mandrino Dimensione mandrino
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max)
Lunghezza
Livello sonoro (Max)
Velocità libera (RPM)
Peso netto
Codice Potenza
Numero di modello
Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Ingresso kW (Potenza)
Coppia (Max)
Tensione
BE 75-16
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un’ottima dissipazione del calore e stabilità
• Elettronica Variospeed (V) con variazione in continuo del numero di giri
• Potenza massima anche nella rotazione sinistrorsa, per mezzo del portaspazzole girevole
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Albero portamandrino con esagono cavo interno per avvitare
• Molto adatto per praticare fori con punte di grande diametro e per mescolare materiali densi
• Impugnatura antitorsione supplementare lunga per lavorare con coppia elevata
Con mandrino a cremagliera, chiave per mandrino, impugnatura supplementare lunga
• Elettronica Variospeed (V) con variazione in continuo del numero di giri
• Rotella di preselezione velocità
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un’ottima dissipazione del calore e stabilità
• Potenza massima anche nella rotazione sinistrorsa, per mezzo del portaspazzole girevole
• Cambio a 2 velocità meccaniche
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Albero portamandrino con esagono cavo interno per avvitare
• Impugnatura con rivestimento in gomma: che riduce le vibrazioni, comoda e sicura
• Impugnatura supplementare antitorsione e antiscivolo per una sicurezza sul lavoro ancora maggiore
• Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Codice
C4125051
Tensione
230V
SBE 751
3
Dotazione di serie
Mandrino autoserrante Futuro Top, Impugnatura supplementare in gomma, Asta di profondità, Valigetta in plastica
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Ingresso kW (Potenza)
Coppia (Max)
Tensione
SBE751 20
13
40
0,75
30 / 13 Nm 230V
Prezzo unitario €
191,58
Codice
Tensione
C4125048 230V
588
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
7234 7232 11833 11835