Page 601 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 601

Trapani a rotazione
GSB 13 RE 240V
• Il più maneggevole nella sua categoria Estremamente maneggevole: non più grande di un guanto da lavoro e leggero, solo 1,6 kg
• Softgrip per una presa più sicura e confortevole
• Robusto mandrino autoserrante a due boccole in
metallo per un cambio utensile rapido Elettronica per
una foratura esatta
• Preselezione del numero di giri con rotellina di
regolazione
• Reversibilità
• Potente e preciso a 2 velocità Motore potente per fori di diametro fino a 13 mm nell’acciaio
• Ingranaggi a 2 velocità: per i lavori impegnativi
• Mandrino autoserrante in metallo, per la massima
precisione e per una lunga durata Elettronica di
controllo per una fase di inizio della foratura precisa
• Mandrino assicurato tramite una vite centrale contro
un allentamento nella rotazione sinistrorsa
• Ingranaggi meccanici sincronizzati a 2 velocità,
possibilità di commutazione durante il funzionamento
• Piccola misura angolare di 29 mm
• Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche
con supporto a colonna
• Completamente munito di cuscinetti a sfere e a rulli
per una lunga durata e per un lavoro preciso
• Reversibilità
• Preselezione del numero di giri con rotellina di
regolazione
Il peso ridotto assicura la semplicità d’uso del trapano e diminuisce l’affaticamento dell’utente. Il design compatto consente un impiego pratico e l’accesso
alle aree anguste. Un rapporto eccellente di potenza e dimensioni si traduce in un trapano potente e resistente con dimensioni compatte. L’interruttore a grilletto della velocità variabile consente di realizzare i fori lentamente per garantire la operazioni di precisione nelle fasi iniziali di perforazione. L’impugnatura posteriore in gomma aumenta il comfort dell’utente per le applicazioni
di perforazione e perforazione a percussione. Il pulsante “Lock ON” consente all’utente di mantenere la macchina sempre in funzione quando si svolgono operazioni ripetitive.
Numero di modello
Dimensione mandrino
Tasso di impatto (Max)
Ingresso alimentazione
Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Peso netto
Codice
C6060898
Numero di modello Capacità Max mandrino
Capacità di foratura (Metallo) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
GSB 13 RE 240V ,
44.800 bpm
600 W
301 W
2800
1/2 - 20 UNF 1,8 kg
Prezzo unitario €
130,81
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
GBM 13-2 RE 240V
GBM13-2RE/240V 13 mm
20
13
32
1000
550 W
285 W 0-1000/1900 1/2 - 20 UNF 11,5 / 6 Nm 1,9 kg
Codice
C1360486
C6470116
Tensione
230 V
110 V
Prezzo unitario €
318,27
318,27
Trapano DWD024K-QS
Numero di modello
Capacità Max mandrino Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max)
Ingresso alimentazione
Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
Coppia (Max)
Codice
C4194998
Numero di modello Dimensione mandrino
Capacità di foratura (cemento) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max)
Lunghezza
Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Peso netto
DWD024K-QS 1,5 - 13 mm 13
25
0-47600 bpm 650 Watts 302 Watts 0-2800 rpm 8,6 Nm
Trapano a percussione con velocità variabile da 20 mm DV20VB2(S)
• impugnatura morbida
• motore potente, massima velocità di perforazione
• variatore a grilletto con comando della velocità a
manopola
• mandrino autoserrante
• rivestimento della trasmissione in alluminio
• compatto e leggero
Prezzo unitario €
97,00
0- 13.000 / 39.000 bpm
333 mm
79 dB(A)
0 - 1.000 / 3.000 rpm 19,6 Nm
2,2 kg
Prezzo unitario €
3
DV20VB2(S) 13 mm
20
13 40
Codice
C4217619
Potenza
790 W
204,39
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
587
11834 9205
48505 48508


































































































   599   600   601   602   603