Page 600 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 600
Trapani a rotazione
GBM 6 RE 240V only (keyed chuck)
Trapano con velocità variabile da 10 mm D10VF
BE 4010 230V
3
• Rapido e preciso Numero di giri molto elevato (numero di giri a vuoto: 4.000 giri/min) per piccoli diametri di foratura
• Fissaggio dell’alberino nel cuscinetto per una precisione elevata
• Design compatto e peso ridotto per una maggiore maneggevolezza durante l’esecuzione di fori in serie Elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa
• Pratico fermaglio per l’attacco alla cintura
• Rotazione destrorsa e sinistrorsa
• design ergonomico
• mandrino autoserrante
• impugnatura morbida
• rivestimento della trasmissione in alluminio
• grilletto a due dita ed interruttore reversibile della
regolazione variabile
Numero di modello
Capacità di foratura (Metallo) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm Max Velocità (RPM)
Ingresso alimentazione Potenza di uscita
Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Codice
C6074934
Numero di modello
Capacità Max mandrino
Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm
Lunghezza
Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Peso netto
GBM 6 RE 240V only (keyed chuck)
8
6,5
15 3116 350 W 136 W 4000 12 Nm
Prezzo unitario €
174,07
D10VF
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 3.000 rpm 17 Nm
1,8 kg
Codice
C4217605
Potenza
710 W
Prezzo unitario €
208,02
• Macchina leggera e compatta con struttura a monoguscio per impieghi continuati
• Elettronica Variospeed (V)
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Albero portamandrino con esagono cavo interno per avvitare
Numero di modello
Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Ingresso alimentazione
Coppia (Max)
Tensione
BE 4010 230V 1 - 10 mm
10
20
400 W 8 Nm 230 V
Codice
Tensione
Prezzo unitario €
Trapano con velocità variabile da 13 mm D13VG
• design ergonomico
• coppia elevata (50 Nm)
• mandrino autoserrante
• impugnatura morbida
• rivestimento della trasmissione in alluminio
• grilletto a due dita ed interruttore reversibile della
regolazione variabile
Numero di modello
Capacità Max mandrino Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Lunghezza
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Coppia (Max)
Peso netto
D13VG
1,5 - 13 mm 1/2 x 20 UNF 13
40
287 mm
0 - 600 rpm
1/2 in x 20 UNF 80 Nm
2,1 kg
Prezzo unitario €
264,86
Codice
C2122878
Potenza
710 W
586
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11818 241917 11815 48577