Page 599 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 599

Trapani angolari | Trapani a rotazione
GWB 10 RE 240V
• Il sottile per i punti difficili da raggiungere
Forma angolare con motore cilindrico slanciato, particolarmente maneggevole e comodo da usare
• Impiegabile in modo ottimale in luoghi difficili da raggiungere
• Elettronica di accelerazione e preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione Grazie alla reversibilità, adatto anche ad avvitare
• Misura angolare di soli 23 mm
• Altezza della testa di soli 74 mm
• Altezza ridotta grazie al mandrino incassato
• Robusti ingranaggi conici per una lunga durata
Trapano a squadra con velocità variabile da 10 mm D10YB
• Altezza della testina 83 mm
• Attrezzatura standard: 1 impugnatura a mandrino, 1
Numero di modello
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm
Velocità libera (RPM) Max Velocità (RPM) Peso netto
Capacità Max mandrino Ingresso alimentazione Dimensione mandrino Potenza di uscita Coppia (Max)
Codice Tensione
C3965683 230 V
C6496511 110 V
Numero di modello Capacità Max mandrino Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm
Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filet- tatura
Coppia (Max)
Peso netto
Numero di modello Capacità Max mandrino Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm
Capacità di carico (kg) Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Peso netto
Numero di modello
Capacità Max mandrino
Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm
Lunghezza
Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Peso netto
GWB10RE/240V 10
22 750-1100 750
1,6 kg
10 mm 400 W 10mm 170 W 5,5 Nm
D10YB
1,5 - 10 mm 3/8 in x 24 UNF 10
22
78 dB(A)
500 - 2.300 rpm 3/8 in x 24 UNF
12 Nm 1,5 kg
D10VC2(S)
0,8 - 10 mm 3/8 in x 24 UNF 10
18
10 Nm
75 dB(A)
0- 2.300 rpm 10 Nm
1,3 kg
D10VG
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 1.200 rpm 40 Nm
1,8 kg
Prezzo unitario €
468,65
468,65
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
impugnatura laterale • velocità variabile
Codice
C2122875
Trapano con velocità variabile da 10 mm D10VC2(S)
Potenza
500 W
Prezzo unitario €
423,29
• peso ridotto
• elevata velocità di perforazione • basse emissioni acustiche
• mandrino autoserrante
• impugnatura morbida
• struttura robusta
Codice
C4217604
Potenza
460 W
Prezzo uni- tario €
130,62
Trapano con velocità variabile da 10 mm D10VG
3
• design ergonomico
• mandrino autoserrante
• impugnatura morbida
• rivestimento della trasmissione in alluminio
• grilletto a due dita ed interruttore reversibile della
regolazione variabile

www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz 585
11816 11814 11817 48504


































































































   597   598   599   600   601