Page 598 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 598
Trapani angolari
GWB 108 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• La soluzione compatta per punti di difficile accesso Impiego estremamente versatile, grazie alle 5 posizioni regolabili della testa: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
• Utensile molto compatto: testa regolabile e molto compatta (soli 11 cm), con mandrino Autolock da 10 mm
• Numero di giri elevato, da 0 a 1.300 giri/min, per un rapido avanzamento del lavoro - impiego ottimale per le forature Freno motore per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie
• Pratica indicazione del livello di carica della batteria con 3 LED
• Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per una maggiore durata e un’autonomia della batteria imbattibile
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
Codice
C6074972
Tensione
10,8 V
Prezzo unitario €
303,85
Numero di modello
GWB 108 V-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
2,0 Ah
Capacità di foratura (Vite legno)
6 mm
Velocità libera (RPM)
1300
Coppia (Max)
11
Tensione
10,8 V
Trapano a squadra con batteria Ni-Cd da 12 V DN12DY(2HLFK)
• design compatto
• coppia max. 9 Nm
• durata della ricarica max. 60 min
• blocco a cricchetto del mandrino autoserrante
• 2 batterie standard
• interruttore di ritorno e arresto ad alimentazione
elettrica
Trapano avvitatore a squadra compatto agli ioni di
litio XR da 18 V di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio XR. Potente trapano a squadra da 18 V per perforare e avvitare viti in spazi angusti. Design compatto dal peso ridotto. Due velocità con interruttore di inversione. Mandrino autoserrante compatto a bussola unica da 10 mm
con perno di sicurezza automatico per il cambio della punta veloce e semplice con una sola mano. Manopola ergonomica e rivestimento in gomma per garantire il massimo comfort agli utenti.
Unità semplice con trapano a squadra da 18 V senza fili DCD740N-XJ
Trapano avvitatore a squadra compatto agli ioni di litio XR da 18 V di ultima generazione. Potente trapano a squadra da 18 V per perforare e avvitare viti in spazi angusti. Design compatto dal peso ridotto. Due velocità con interruttore di inversione. Mandrino autoserrante compatto a bussola unica da 10 mm con perno di sicurezza automatico per il cambio della punta veloce e semplice con una sola mano. Manopola ergonomica e rivestimento in gomma per garantire il massimo comfort agli utenti.
Codice
C4217608
Prezzo unitario €
353,15
Numero di modello
DN12DY(2HLFK)
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
12 V
Capacità di foratura (acciaio) mm
10
Capacità di foratura legno mm
18
Velocità libera (RPM)
0 - 800 rpm
Coppia (Max)
9 Nm
Peso netto
1,4 kg
Versione al litio da 18 V senza fili DCD740C1-QW
Numero di modello
DCD740C1-QW
Capacità della batteria
1,5 Ah
Capacità Max mandrino
1,0 - 10 mm
Capacità di foratura (Metallo) mm
10
Capacità di foratura legno mm
28
Potenza di uscita
360 Watts
Velocità libera (RPM)
0-650/2000 rpm
Coppia (Max)
33 Nm
Tensione
18 V
Codice
C4194972
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
343,00
3
Numero di modello
DCD740N-XJ
Capacità Max mandrino
1,0 - 10 mm
Capacità di foratura (Metallo) mm
10
Capacità di foratura legno mm
28
Potenza di uscita
360 Watts
Velocità libera (RPM)
0-650/2000 rpm
Coppia (Max)
33 Nm
Tensione
18 V
Codice
C4194981
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
178,00
584
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9062 9021 11821 48536