Page 58 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 58
Chiavi a cricchetto da 1/4” - accessori
403 Leva con snodo 1/4”
DIN 3122/ISO 3315, con impugnatura in materiale bicomponente.
6956 Prolunga con manico 1/4” SD
413 Girabecchino 1/4”
Codice Lunghezza
C3746666 154,5 mm
6958 Leva a snodo 1/4” SD
Prezzo unitario €
24,44
Impugnatura per portabussole 1/4”
Attacco quadro femmina 1/4” integrato nell’impugnatura per un utilizzo come prolunga o con un’impugnatura a T scorrevole
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Con impugnatura in acciaio, per elevate trasmissioni di forza assiale, impugnatura con piattello d’appoggio separato da innestare. Raggio di lavoro 70 mm.
Codice
C3746668
Lunghezza
440 mm
Prezzo unitario €
49,43
Codice Lunghezza
C2550395 150 mm
Prezzo unitario €
6,14
Convertitore 1/4” - 3/8” 2030
Prolunga con manico con attacco da 1/4”
Leva a snodo 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315 / 1174
DIN 3122 / 3123 / 3120
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Codice
Lunghezza
Prezzo unitario €
Codice
C2552485
Tipo Driver
Vite con testa quadra (maschio)
Lunghezza totale
26 mm
Prezzo unitario €
6,42
1 C1251315
Prolunga con manico con attacco 1/4”
17,49
153 mm
Codice
C4451383
Lunghezza totale
176 mm
Prezzo unitario €
6,00
409 Adattatore
Impugnatura flessibile con attacco da 1/4”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4971576 3,69
Chiavi a bussola da 1/4” innesto da 3/8” (6,3 x 10), DIN 3123/ISO 3316, acciaio HPQ ad alte prestazioni.
Codice
C2717370
Lunghezza albero
154 mm
Prezzo unitario €
14,50
Codice Lunghezza
C3759749 25 mm
Prezzo unitario €
6,96
44
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26659
8336
10230
40679
40677
8335
10243
6407
10236