Page 597 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 597

Caricatori
DCB182-XJ
18V Batteria XR Litio 4.0Ah
Numero di modello
DCB182-XJ
Capacità della batteria
4,0 Ah
Lunghezza
110 mm
Altezza Totale
65 mm
Codice Tensione
C6070633 18 V
Caricabatterie per batterie 7.2V Litio. Tempo di ricarica pari a 60 minuti.
Codice Tensione
C6072758 7,2 V
Prezzo uni- tario €
162,00
DCB095-QW
Numero di modello
DCB095-QW
Capacità caricatore
60 (1.0Ah) min
Lunghezza
105 mm
Altezza Totale
45 mm
Larghezza
126 mm
Prezzo unitario €
45,00
Caricatore DCB105-QS
Carica le batterie a scorrimento da 10.8 V, 14.4 V, 18 V DEWALT agli ioni di litio XR. Carica un pacchetto batterie da 1,5 Ah in 30 minuti. Sistema di ricarica a 2 livelli DEWALT. Il sistema diagnostico con la spia LED indica le condizioni della carica della batteria: carica, in carica, problema di alimentazione, batteria surriscaldata o troppo fredda. Il caricatore intelligente varia la velocità di carica in base al tipo di batteria per aumentare la durata del pacchetto batterie.
Numero di modello
DCB105-QS
Tecnologia della Batteria
Li-Ion
Tempo di ricarica
30 (1.5Ah) min
Altezza - Globale
90 mm
Lunghezza
180 mm
Peso netto
0,49 kg
Larghezza
120 mm
Codice Tensione
C4194988 10,8:14,4V:18V
Prezzo
unitario € 3
72,00
DCR017-QS
Radio Stereo digitale FM e DAB+ (digital audio broadcasting)
Radio Stereo digitale FM e DAB+ (digital audio broadcasting), con equalizzatore, possibilità di collegamento di dispositivi esterni per ascolto file musicali (I-pod, I-phone, lettori MP3) tramite porta audio 3.5mm, caricamento dispositivi tramite porta USB (solo se collegato a rete elettrica). Display LCD. Due prese di corrente per collegamento elettroutensili. Alimentazione a filo o con batterie XR Litio, caricabatterie universale XR Litio. 5.9Kg
Prezzo Codice Tensione unitario €
C6072775 10,8:14,4V:18V 284,00
Numero di modello
DCR017-QS
Capacità caricatore
45-120 min
Lunghezza
420 mm
Altezza Totale
310 mm
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
583
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48526 9095 48137 48138


































































































   595   596   597   598   599