Page 596 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 596

Batterie / caricatori
DCB080-XJ
7,2V Batteria Litio 1.0Ah. Peso = 80 grammi.
Numero di modello
DCB080-XJ
Capacità della batteria
1,0 Ah
Lunghezza
43 mm
Altezza Totale
73 mm
DCB127-XJ Batteria 10,8 V 2 Ah
DCB143-XJ Batteria 14,4 V 2 Ah
Pacchetto batterie da 4,0 Ah e 14,4 V DCB140-XJ
3
Codice
C6022593
Codice
C6822519
Codice
Tensione
7,2 V
Tensione
10,8 V
Tensione
Prezzo uni- tario €
39,00
Prezzo unitario €
53,00
Prezzo unitario €
Numero di modello
DCB127-XJ
Capacità della batteria
2,0 Ah
Lunghezza
130 mm
Altezza Totale
50 mm
Numero di modello
DCB143-XJ
Capacità della batteria
2,0 Ah
Lunghezza
130 mm
Altezza - Globale
50 mm
La tecnologia della batteria agli ioni di litio XR DEWALT XR offre una durata d’esercizio maggiore e una potenza ottimizzata per portare a termine le operazioni in modo veloce. Il design dal peso ridotto offre agli utenti un’alimentazione a 14,4 V ad un pacchetto equivalente NiCd/NiMH da 9,6 V. Assenza di effetti memoria e quasi nessuna autoscarica per massima produttività e tempi di inattività minimi. Compatibilità con tutti gli utensili da 14,4 V agli ioni di litio XR DEWALT
Numero di modello
DCB140-XJ
Capacità della batteria
4,0 Ah
Codice Tensione
C3974759 14,4 V
18V Batteria XR Litio 2.0Ah. Peso = 400 grammi.
Codice Tensione
C6072777 18 V
Prezzo uni- tario €
DCB183-XJ
Numero di modello
DCB183-XJ
Capacità della batteria
2,0 Ah
Lunghezza
113 mm
Altezza Totale
48 mm
Prezzo unitario €
115,00
582
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48140 9271 218260 218257 48135


































































































   594   595   596   597   598