Page 595 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 595
Torce
Lampade senza fili PowerMaxx SLA LED / ULA LED
GLI PortaLED 102 (size 1)
Unità semplice da 10,8 V DCL510N-XJ
• Perfetta illuminazione, per qualsiasi tipo di impiego! Chiara illuminazione dell’ambiente grazie a 60 LED
• Facilità di trasporto: lampada da lavoro integrata nella valigetta L-BOXX
• Flessibile regolazione della luminosità e dell’angolo per un’illuminazione ottimale Compatibile con il sistema L-BOXX di Bosch
• Utilizzabile in modo versatile con tutte le batterie al litio Bosch da 14,4 e 18 volt
• Durata dell’illuminazione fino a 2,5 ore se utilizzata ad intensità massima con una batteria al litio Bosch da 3,0 Ah e 18 volt
• Struttura estremamente robusta: coperchio resistente fino a 100 kg di carico
• Disponibile in tre versioni: L-BOXX 102, 136 e 238
Codice Tensione
C3221150 10,8 V
BSA 14.4-18 LED
Prezzo unitario €
46,00
Numero di modello
DCL510N-XJ
Tecnologia della Batteria
Li-Ion
Altezza - Globale
123 mm
Lunghezza
52 mm
Peso netto
0,35 g
Numero di modello
GLI PortaLED 102
Lunghezza
442 mm
Peso netto
3,3 kg
Potenza
1700 lx
Codice
C4996782
Torcia DCL040-XJ - solo corpo
Prezzo unitario €
215,27
• Compatta e maneggevole per un impiego versatile
• Potente lampada a barra a LED per una luce di lavoro chiara e uniforme
• Testa di illuminazione ruotabile e orientabile di 180° per posizioni di luce quasi illimitate
• Robusto corpo in alluminio pressofuso per l’impiego nei cantieri
• Adatta per batterie Li-Power da 10,8 Volt
• Gancio ruotabile per appendere la lampada
Numero di modello
PowerMaxx SLA LED
PowerMaxx ULA LED
Durata della batteria
10.8 V / 2.0 Ah: 3.8h/10.8 V / 4.0 Ah: 7.6h
10.8 V / 2.0 Ah: 9.5h/10.8 V / 4.0 Ah: 19h18 V / 2.6 Ah: h
• Potente lampada da cantiere a batteria a 18 LED per una luce di lavoro ampia e uniforme, adatta anche per lavorare le superfici
• Sistema a batteria Metabo: la lampada da cantiere si può utilizzare con tutte le batterie Li-Power Compact, Plus ed Extreme da 14,4 e 18 Volt
• Robusta, resistente e longeva, adatta agli impeghi più impegnativi nei cantieri; il corpo e il vetro si possono pulire in umido
• Luce molto chiara e piacevole, a imitazione della luce naturale, due livelli di luminosità (max. 1800 lumen)
• Autonomia di illuminazione estremamente lunga fino a 7 ore per ogni carica
• Minimo sviluppo di calore: la lampada diventa soltanto tiepida, quindi è sicura da usare anche in caso di impiego prolungato
• Impugnatura e struttura leggera e compatta per poter cambiare posizione rapidamente e spostarsi con facilità
• Lampada orientabile di 180° in continuo e rapidamente
• Base gommata per una posizione e un impiego sicuri su delicate superfici di appoggio
• A scelta: sospensione a parete o impiego su cavalletto Dotazione di serie
(Fornitura senza batteria e senza caricabatteria)
Codice
C6876428
C6876429
Tensione
Prezzo unitario €
543,84
73,13
Luce da lavoro premium di ultima generazione con la nuova tecnologia agli ioni di litio XR. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata per garantire efficienza e rendere le applicazioni più veloci. Design compatto dal peso ridotto con alloggiamento resistente agli urti. LED con un’emissione di 110 Lumen (10.000 ore d’esercizio) con uno schema d’illuminazione a
2 zone. La testina della torcia si inclina per oltre 90 gradi in verticale con il blocco a cricchetto. La torcia comprende un gancio integrato per la sospensione e può essere impiegata in modo autonomo.
3
Numero di modello
DCL040-XJ
Tecnologia della Batteria
Li-Ion
Altezza - Globale
240 mm
Lunghezza
115 mm
Peso netto
0,6 g
Numero di modello
BSA 14.4-18 LED
Codice Tensione
C3221147 18 V
Prezzo unitario €
58,00
Codice
C6072504
Prezzo unitario €
175,10
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
581
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9066
48541
48038
9086
240674