Page 594 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 594

Pacchetti senza fili | Radio
DCK692M3-QW
Numero di modello
DCK692M3-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
POWERBOX GML 20 240V radio
• Una nuova concezione di radio da cantiere o officina: protezione a 360°. Audio a 360°. Estremamente robusta, grazie alla protezione integrale: completamente funzionante anche dopo una caduta da 3 m, grazie al telaio d’alluminio ammortizzato. Protetta inoltre contro la polvere e gli spruzzi d’acqua
• Imbattibile diffusione del suono a 360°, per riproduzione radio ed MP3, grazie alla potenza di 20 watt, al subwoofer integrato e a 4 casse
• Possibilità di diversi collegamenti: USB, SD, 2x Aux In, Aux Out, per la riproduzione musicale e presa di corrente da 12 V DC Due prese standard integrate da 230 Volt, per il collegamento di altri utensili a filo
• Display ed elementi di comando illuminati per un controllo ottimale
Prezzo unitario €
307,97
GML 10.8 V job-site radio
• Top Sound nel sistema L-BOXX! Sound potente per la riproduzione di stazioni FM/AM e file MP3
• Occupa esattamente la metà di una valigetta L-BOXX Bosch - trasporto semplice in un’ottica di sistema
• Possibilità di collegamento di apparecchi di riproduzione esterni mediante porta Aux-in Alimentazione mediante batterie al litio Bosch da 10,8 V oppure mediante alimentatore fornito in dotazione
• 10 stazioni memorizzabili (5 FM e 5 AM)
• Pratico scomparto portaoggetti per l’alimentatore
fornito in dotazione e cavo Aux-in
• Regolazione flessibile Bass/Treble
• Altoparlanti da 2 x 5 watt per Stereo Sound
• Completamente funzionante dopo una caduta da 1
Kit Speciale con: DCD985 XRP; DCF885; DCS391; DCG412; DCS331; DCL040; 3 x Batterie 4.0Ah; Multi- voltage caricabatterie; 2 x DS300 Tough System Kit Box
Prezzo Codice Tensione unitario €
Sede di lavoro senza fili Radio RC 14,4-18
• Funzionamento con tutte le batterie Li-Power Compact, Li-Power Plus e Li-Power Extreme da 14,4 e 18 volt o alimentazione da rete
• Funzione di ricarica per tutte le batterie Li-Power Compact, Li-Power Plus e Li-Power Extreme da 14,4
e 18 volt
• Funzionamento a batteria fino a 18 ore
• Con protezione contro spruzzi d’acqua, parapolvere, antiurto Telaio di protezione
• Sintonizzatore digitale PLL con display LCD illuminato e ricerca automatica delle emittenti
• 10 memorie per i programmi (5 emittenti in FM, 5 emittenti in OM)
• Robusti regolatori del suono, dell’emittente e del volume
• Orologio e sveglia digitale con due orari di sveglia separati (suono di sveglia o allarme radio)
• Antenna flessibile
• Cavo d’alimentazione AC (2,2 m) Ingresso corrente 12 V DC (9-14 V)
• Potente altoparlante
• Ingressi per cuffia e AUX per lettori CD e MP3 (p. es. iPod®, ecc.) Uscita DC (5 V, 500 mA) per ricaricare telefoni cellulari
• Alloggiamento sicuro di batterie e lettori MP3
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4128944 61,80
Numero di modello
GML 10.8 V job-site radio
Ingresso alimentazione
12 V
Peso netto
1,4 kg
3
Codice
C6074974
m di altezza
Codice
C6074951
Prezzo unitario €
149,35
Numero di modello
POWERBOX GML 20 240V radio
Numero di modello
RC 14.4-18
Durata della batteria
14,4V 1,3Ah: 6h/14,4V 2,6Ah: 12h/14,4V 3,0Ah: 14h/18V 1,3Ah: 8h
580
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48539
48537 48523
240675


































































































   592   593   594   595   596