Page 57 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 57
Chiavi a cricchetto da 1/4” - accessori
Giunto universale con attacco quadro 1⁄4”
6966 Snodo universale 1⁄4” SD
Barra di scorrimento a T 1/4” 2097
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
14
Giunto universale con attacco quadro ⁄ ” conforme a
DIN3123 e prodotto in cromo-vanadio
Prezzo Codice unitario €
C6876498 7,44
Giunto universale da 1/4” 2095
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Prezzo Codice unitario €
C1450337 15,99
407 Snodo universale - 1/4 in innesto quadro
Snodo universale 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C1450330
Lunghezza totale
115 mm
Prezzo unitario €
7,13
C1251322 15,13
Giunto universale con attacco da 1/4”
6954 Impugnatura scorrevole a T 1/4” SD
Codice
Prezzo unitario €
Impugnatura a T scorrevole 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Testa scorrevole 100%
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Codice Lunghezza
C1251314 115 mm
C2716443 13,70
Impugnatura scorrevole a T con attacco 1/4”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4971578 4,88
1
6,55
Prezzo unitario €
Impugnatura scorrevole a T con attacco da 1/4”
Codice
C3759748
Prezzo unitario €
18,67
Codice Lunghezza totale
C2716444 115 mm
Prezzo unitario €
7,50
Utensili a mano e immagazzinamento
43
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10228 6409
187555
26661 40674
8339
40680 8334
6408