Page 586 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 586
Trapani combinati senza fili
GSB 18 VE2-LI RS (2 x 4.0 Ah L-BOXX) RO- BUSTseries combi
• Estremamente robusto - estremamente compatto - funzione di foratura con percussione Estremamente potente: 85 Nm per le applicazioni di avvitamento
e foratura più impegnative nel legno e nel metallo, nonché per lavori di foratura con percussione nella muratura fino a 14 mm
• Estremamente compatti: lunghezza della testa molto contenuta (solo 228 mm), per una perfetta maneggevolezza
• Estremamente robusto: completamente funzionante anche dopo una caduta da 2 metri sul calcestruzzo, grazie alla flessibile carcassa Dura Shield Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• L’Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata
• Mandrino Auto-Lock da 13 mm
• Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per
una maggiore durata e un’autonomia della batteria
imbattibile
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la
batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo
scaricamento completo
• Il pratico LED di indicazione del livello di carica della
batteria informa in ogni momento sulle riserve di
energia ancora disponibili
• LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro,
anche in posti bui
• Freno motore per un lavoro preciso negli avvitamenti
in serie
• Impugnatura ergonomica, dall’ingombro ridotto e con
rivestimento Softgrip, per lavorare senza sforzi
Versione al litio da 18 V senza fili DCD785M2-QW
Mandrino autoserrante compatto a bussola unica da 13 mm con perno di sicurezza automatico per il cambio della punta veloce e semplice con una sola mano. Il controllo della coppia regolabile su 14 posizioni garantisce un corretta avvitatura in un’ampia gamma di materiali con viti di diverse dimensioni. La progettazione intelligente del grilletto assicura un controllo completo delle applicazioni. Trapano avviatore a percussione compatto agli ioni di litio XR da 18 V di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da
4,0 Ah XR. Il design estremamente compatto e dal peso ridotto consente l’impiego del dispositivo in spazi angusti. Trasmissione completamente in metallo a due velocità per aumentare i tempi d’esercizio e garantire una maggiore durata dell’utensile.
DCD995M2-QW 18V XR Brushless 3 velocità combinato
Trapano a percussione 18 V XR Li-Ion XRP di ultima generazione con tecnologia della batteria Li-Ion XR 4
Ah. Trasmissione resistente a 3 velocità completamente
in metallo per un maggiore tempo di esecuzione e una durata dello strumento più lungo. Frizione elettronica con
11 posizioni e controllo regolabile della coppia per una precisione ottimizzata in fase di avvitatura. Mandrino a cricchetto autoserrante da 13 mm con blocco automatico del mandrino per la sostituzione rapida delle punte. L’innesco intelligente ed efficiente consente un controllo totale su tutte le applicazioni. LED a pedale con funzione di ritardo per una migliore visibilità e funzione torcia.
Numero di modello
Capacità della batteria Capacità Max mandrino Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max) Potenza di uscita
Velocità libera (RPM) Coppia (Max) Tensione
DCD785M2-QW
4,0 Ah
1,5 - 13 mm
38
0-10200/34000 bpm 350 Watts
0 - 600 / 2000 rpm 60 Nm
18 V
Capacità della batteria
Capacità Max mandrino
Dimensione mandrino
Capacità di foratura (Metallo) mm
Tasso di impatto (Max)
Potenza di uscita Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
4,0 Ah
13,0 mm 1.5 - 13mm 13
0-7650/22100/34000 bpm 650 Watt 0-450/1300/2000 rpm
80 Nm
Prezzo unitario €
519,00
Prezzo unitario €
Codice
C6416543
Tensione
18 V
Codice
Tensione
Versione al litio da 18 V senza fili DCD985M2-QW
DCD795D2-DW
Numero di modello
Capacità della batteria Capacità Max mandrino
Capacità di foratura (Massone- ria) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura (Vite legno) Capacità di foratura legno mm Potenza
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Coppia (Max)
Codice
C6074957
GSB 18 VE2-LI RS (2 x 4.0 Ah L-BOXX) ROBUST
4,0 Ah
3
1,5 - 13 mm 16
13
10 mm 45
18 V 1800 1/2
85 Nm
Trapano avvitatore a percussione XRP agli ioni di litio XR da 18
V di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da 4,0 Ah XR. Trasmissione completamente in metallo
a 3 velocità per aumentare i tempi d’esercizio e garantire una maggiore durata dell’utensile. Il controllo della coppia regolabile su 22 posizioni garantisce una precisione ottimizzata per le operazioni di avvitatura. Il mandrino autoserrante a cricchetto da 13 mm con perno di sicurezza automatico consente il cambio veloce della punta. Il grilletto intelligente ed efficiente consente il controllo totale di tutte le applicazioni.
Trapani avvitatori - 2 velocita’ 18v motore brushless Mandrino autoserrante 1.5-13mm.
Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm.
0600⁄2000 giri/min, 010200⁄34000 percussioni/min, coppia di serraggio 60Nm, potenza resa 360W, 1.7Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio da 2.0Ah, caricabatterie, porta inserti magnetico, gancio per cintura, valigetta
Prezzo unitario €
746,75
Numero di modello
Capacità della batteria Capacità Max mandrino Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max)
Potenza di uscita Velocità libera (RPM) Coppia (Max) Tensione
Codice Tensione
C4194970 18 V
DCD985M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
50
0-9755/0-22950/0-34001 bpm
500 Watts
0-575/0-1350/0-2000 rpm 80 Nm
18 V
Prezzo unitario €
Numero di modello Capacità della batteria Tecnologia della Batteria Capacità Max mandrino Potenza di uscita Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Tensione
Codice
C6072761
DCD795D2-DW 2,0 Ah
XR Li-Ion
1,5 - 13 mm 360 Watts
0 - 600/2000 rpm 60 Nm
18 V
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
362,00
572
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48554
9018 9019
48144 217170