Page 585 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 585
Trapani combinati senza fili
Trapano combinato brushless agli ioni di litio da 14,4 V DV14DBL(2LSRK)
GSB 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series combi
GSB 18-2-Li (2 x 1.5 Ah, L-BOXX)
• motore brushless ad alta efficienza
• 2 batterie standard
• mandrino autoserrante con blocco a cricchetto
• selettore della velocità di rotazione a 4 livelli
• eccellente interruttore di comando della velocità con
• Il trapano avvitatore a batteria più leggero e compatto della sua categoria Peso ridottissimo: solo 1,4 kg per una maneggevolezza perfetta e per lavorare senza sforzi
• Ingranaggi planetari a 2 velocità di nuova concezione, per applicazioni di avvitamento e foratura potenti nel legno (30 mm) e nel metallo (10 mm) e per forare con percussione nella muratura (10 mm)
• Con i suoi soli 187 mm, ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti Valido mandrino Auto-Lock
da 10 mm
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro, anche in posti bui
• Il pratico fermaglio per attacco alla cintura consente di tenere l’utensile sempre a portata di mano
• L’utensile da 18 volt più compatto resistente anche negli impieghi più duri, con funzione di foratura
con percussione Estremamente compatto, grazie alla struttura più ridotta (soli 195 mm) nella sua categoria ed al peso contenuto (soli 1,9 kg), per una maneggevolezza perfetta
• Funzione di foratura con percussione integrata, per forature nella muratura fino a 13 mm
• Potenza di 67 Nm grazie agli ingranaggi di nuova concezione ed al nuovo motore a 4 poli ad alte prestazioni Bosch - per eseguire fino a 75 fori (6 x 50 mm) nella muratura (calcestruzzo di prova conforme a EN 60745-2-1-) con una sola carica della batteria (18 V - 4,0 Ah) Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Mandrino Autolock da 13 mm
• LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro,
anche in posti bui
• Freno motore per un lavoro preciso negli avvitamenti
in serie
• Il pratico gancio per attacco alla cintura consente di
appendere l’utensile sia alla cintura, sia ad una scala • Impugnatura ergonomica, dall’ingombro ridotto e con
rivestimento Softgrip, per lavorare senza sforzi
ridotta potenza d’esercizio
• impugnatura morbida
• spia della batteria
• LED integrato
• gancio della cinghia
• durata max. della ricarica 45 min.
Codice
C4217617
Prezzo unitario €
550,28
Numero di modello
DV14DBL(2LSRK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V 4,0Ah
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
50
Tasso di impatto (Max)
0 - 25.500 bpm
Velocità libera (RPM)
0 - 200 / 250 / 300 / 400 rpm
Coppia (Max)
67 Nm
Numero di modello
GSB 18-2-LI (2 x 1.5 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
1,5 Ah
Capacità Max mandrino
1-10 mm
Capacità di foratura (Massone- ria) mm
10
Capacità di foratura (acciaio) mm
10
Capacità di foratura (Vite legno)
7 mm
Capacità di foratura legno mm
30
Lunghezza
187 mm
Velocità libera (RPM)
1350
Coppia (Max)
40 Nm
Tensione
18 V
Numero di modello
GSB 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX) DYNAMIC
Capacità della batteria
4,0 Ah
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura (Massoneria) mm
13
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura (Vite legno)
8 mm
Capacità di foratura legno mm
35
Velocità libera (RPM)
1700
Mandrino Dimensione filettatura
1/2
Coppia (Max)
67 Nm
Tensione
18 V
Codice
C6074960
Prezzo Tensione unitario €
18 V 369,77
Codice Tensione
C6074962 18 V
Prezzo 3 unitario €
627,27
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
571
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11831
48608
48594