Page 584 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 584
Trapani combinati senza fili
GSB 10.8-2-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• Il più compatto concentrato di potenza da 10,8
Volt con funzione di foratura con percussione Con
i suoi soli 189 mm, ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti
• Ingranaggi planetari a 2 velocità di nuova concezione, per applicazioni di avvitamento e foratura potenti nel legno e nel metallo e per forare con percussione nella muratura
• Valido mandrino Autolock da 10 mm Il pratico LED di indicazione del livello di carica della batteria informa in ogni momento sulle riserve di energia ancora disponibili
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• LED integrato per l’illuminazione dell’area di lavoro, anche in punti poco illuminati
• Freno motore per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie
Trapano a percussione compatto da 14,4 V 2P agli ioni di litio DCD735M2-QW
Trapano avviatore a percussione compatto agli ioni di litio XR da 14,4 V di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da 4,0 Ah
XR. Il design estremamente compatto e dal peso ridotto consente l’impiego del dispositivo in spazi angusti. Trasmissione completamente in metallo
a due velocità per aumentare i tempi d’esercizio e garantire una maggiore durata dell’utensile. Il controllo della coppia regolabile su 14 posizioni garantisce
una precisione ottimizzata per le operazioni di avvitatura. La progettazione intelligente del grilletto assicura un controllo completo delle applicazioni. Mandrino autoserrante compatto a bussola unica
da 13 mm con perno di sicurezza automatico per il cambio della punta veloce e semplice con una sola mano. LED bianco chiaro con funzione ritardata per garantire una migliore visibilità e offrire la funzione luce intermittente. La progettazione ergonomica migliorata e l’impugnatura in gomma aumenta il comfort per
gli utenti. La batteria a scorrimento agli ioni di litio consente operazioni ottimali di inserimento e rimozione. Caricatore a tensioni multiple per l’impiego con batterie a scorrimento agli ioni di litio XR da 18 V, 14.4 V e
10.8 V. La clip da cintura in acciaio e il solido supporto magnetico per punte garantiscono gli robusti spazi di stoccaggio. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata per garantire efficienza e rendere le applicazioni più veloci.
Trapano combinato agli ioni di litio da 14,4 V DV14DSL(2LSRK)
• coppia a 22 livelli
• impugnatura morbida con spia della batteria
• LED
• durata della ricarica max. 45 min.
• gancio della cinghia
• mandrino autoserrante
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh, leggere
Numero di modello
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
Capacità Max mandrino
Dimensione mandrino
Capacità di foratura (acciaio) mm Capacità di foratura legno mm Max Velocità (RPM)
Velocità libera (RPM)
Coppia (Max)
Peso netto
Codice
DV14DSL(2LSRK) 14,4 V Li-ion Slide
13 mm
1/2 in x 20 UNF 13
26
19600
0 -400 / 1.400 rpm 40 Nm
1,7 kg
Numero di modello
Capacità della batteria Tecnologia della Batteria Capacità Max mandrino Dimensione mandrino Tasso di impatto (Max) Lunghezza
Ingresso alimentazione Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Tensione
Codice Tensione
GSB 10.8-2-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
2,0 Ah
Prezzo unitario €
Lithium-ion 1-10 mm
,
,
189 mm ,
1300
30 Nm 10,8 V
Numero di modello
Capacità della batteria Capacità Max mandrino Capacità di foratura legno mm Tasso di impatto (Max) Potenza di uscita
Velocità libera (RPM) Coppia (Max) Tensione
DCD735M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
35
0-9350/32300 bpm 300 Watts
0 - 550 / 1900 rpm 32 Nm
14,4 V
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
Codice
Tensione
3
Trapano avvitatore a percussione premium da 14,4 V DCD936M2-QW
XRP di ultima generazione con NUOVA tecnologia
agli ioni di litio XR. Trasmissione completamente in metallo a 3 velocità per aumentare i tempi d’esercizio e garantire una maggiore durata dell’utensile. Il controllo della coppia regolabile su 22 posizioni garantisce una precisione ottimizzata per le operazioni di avvitatura.
Il mandrino autoserrante a cricchetto da 22 mm con perno di sicurezza automatico consente il cambio veloce della punta. Il grilletto intelligente ed efficiente consente il controllo totale di tutte le applicazioni. LED bianco chiaro con funzione ritardata per garantire una migliore visibilità e offrire la funzione luce intermittente. Il design migliorato dell’impugnatura assicura un migliore controllo delle applicazioni e il massimo comfort. La clip da cintura in acciaio e il solido supporto magnetico per punte garantiscono gli robusti spazi di stoccaggio. Caricatore a tensioni multiple per l’impiego con batterie a scorrimento agli ioni di litio XR da 18 V, 14.4 V e 10.8 V. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata per garantire efficienza e rendere le applicazioni più veloci.
Numero di modello
Capacità della batteria
Capacità Max mandrino
Capacità di foratura legno mm
Tasso di impatto (Max)
Potenza di uscita Velocità libera (RPM) Coppia (Max) Tensione
DCD936M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
45
Codice
Tensione
0 - 7650 / 0 - 20400 / 0 - 30600 bpm
350 Watts 0-450/0-1200/0-1800 rpm 45 Nm
14,4 V
Prezzo unitario €
570
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9259
48602
9261
11832