Page 588 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 588
Seghe perforatrici
Sega perforatrice SHEETMETAL
Bosch - Seghe perforatrici speciali per lamiera
Seghe perforatrici per lamiera
• Il fermo di sicurezza previene il danneggiamento della superficie di lavoro
• Tazza multidentata per un taglio rapido e preciso
• La molla di espulsione assicura l’autoespulsione del disco
La qualità di perforazione dipende dal numero corretto di giri e dal refrigerante utilizzato
Sega perforatrice MULTIC
Bosch - Velocità per Multi Construction
• Denti in carburo robusti per un’eccezionale velocità di foratura e durata
• Dalla forma appositamente creata, con grandi aperture per l’eliminazione delle
schegge, per una velocità di foratura particolarmente alta
• Adattatore Power-Change per una semplice rimozione della presa e un rapido
cambiamento della sega perforatrice
La qualità di perforazione dipende dal giusto numero di giri
Codice
C2147868
C2147869
C2147870
C2147871
C2147872
C2147873
C2147874
C2147875
C2147876
C2147877
C2147878
C2147879
C2147880
C2147881
C2147882
C2147883
C2147884
C2147885
C2147886
C2147887
C2147888
C2147889
C2147890
C2147891
C2147892
C2147893
C2147894
C2147898
C2147899
C3413066
C3413067
C3413068
C3413069
C3413070
C3413071
C1715925
Diametro (mm)
16
17
19
20
21
25
27
29
30
32
35
38
40
44
48
51
57
60
64
67
70
76
79
83
86
89
102
127
152
33
41
54
65
68
73
22
Diametro della sega (mm)
5/8
11/16
3/4
25/32
13/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 9/16
1 3/4
1 7/8
2
2 1/4
2 3/8
2 1/2
2 5/8
2 3/4
3
3 1/8
3 1/4
3 3/8
3 1/2
4
5”
6”
1 5/16
1 5/8
2 1/8
2 9/16
2 11/16
2 7/8
7/8
Prezzo unitario €
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
13,19
13,63
14,66
15,36
15,36
16,79
16,79
18,11
18,96
19,02
19,02
21,64
22,34
21,86
23,03
23,10
24,07
24,55
25,46
27,64
27,11
34,24
36,34
38,42
15,61
18,27
20,47
22,68
23,10
23,58
10,78
Codice
C3413064
C3413044
C3413045
C3413046
C3413047
C3413048
C3413049
C1715922
C1715923
C3413050
C3413051
C3413052
C3413053
C3413054
C3413056
C3413057
C3413058
C3413059
C3413060
C3413061
Dimensione
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
58 mm
60 mm
63 mm
65 mm
68 mm
70 mm
74 mm
76 mm
80 mm
85 mm
90 mm
105 mm
Prezzo unitario €
28,65
31,23
33,44
36,93
40,44
44,59
48,09
51,26
54,47
57,65
60,81
62,73
64,66
67,83
73,86
76,10
78,97
90,76
102,55
114,31
PowerChange gambo esagonale ex use 305mm
Prolunga esagonale 8mm per adattatore con gambo esagonale della larghezza di 3/8”/9,5mm
Codice
C1715921
prolunga 305mm per albero con gambo esagonale
prolunga esagonale 11mm
per adattatore con larghezza 7/16”/11mm gambo esagonale
Codice
C3416757
Prezzo unitario €
14,86
3
Punta pilota HSS-Co SHEETMETAL
Codice
C2147867
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
12,88
11,88
574
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48693 48649
48700 48684
48661