Page 587 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 587

Trapani combinati senza fili
DCD795M2-DW
SB 18 LTX BL Quick
SB 18 LTX Quick
• Novità mondiale dell’anno 2013: macchina con batteria da 5,2 Ah per una durata di funzionamento prolungata fino al 75% per carica
• Metabo “Quick”: cambio rapido del portautensili e dell’utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
• Funzionamento ad impulsi attivabile per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
• Estremamente performante grazie al potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
• Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
• Albero con esagono cavo per inserti per avvitare senza mandrino
• Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
• Luce di lavoro integrata per illuminare il punto di lavoro
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un’ottima dissipazione del calore e stabilità
• Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
• Tecnologia Ultra-M: sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
• Batterie con indicatore della capacità per il controllo dello stato di carica
• Tecnologia Ultra-M: tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
• Tecnologia Ultra-M: gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Dotazione di serie
Portabit a cambio rapido, Impugnatura supplementare, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Valigetta in plastica
Trapani avvitatori - 2 velocita’ 18v motore brushless Mandrino autoserrante 1.5-13mm.
Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm.
0600⁄2000 giri/min, 010200⁄34000 percussioni/min, coppia di serraggio 60Nm, potenza resa 360W, 1.9Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio da 4.0Ah, caricabatterie, porta inserti magnetico, gancio per cintura, valigetta
• prima del mondo: Macchina con 5.2 batteria Ah per fino al 75% per carica di funzionamento più
• Metabo “” Quick “” Sistema: cambio rapido del portautensili e dell’utensile utilizzato per applicazioni flessibili
• “selezionabili” modalità per la rimozione delle viti inceppati e spot-foratura su superfici lisce “Impuls”
• motore brushless unico Metabo per il progresso di lavoro rapido e massima efficienza durante la foratura e avvitatura
• Arresto di precisione: Accoppiamento elettronica della coppia con maggiore precisione per la precisione, delicato lavoro
• Meccanismo di impatto ad alte prestazioni per i migliori risultati
• Mandrino con incavo esagonale per punte cacciavite per lavorare senza mandrino
• Collo (Ø 43 mm) per uso versatile integrato luce di lavoro per illuminare il posto di lavoro
• Robusta scatola ingranaggi pressofuso in alluminio per la dissipazione ottimale dell’energia termica e durata
• Con pratico gancio cinghia e cassa bit, può essere fissato sia sul lato destro o sinistro
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e una lunga durata.
Volume di fornitura
Cambio rapido Drill Chuck, Quick Change Sistema, maniglia laterale, gancio cintura con custodia bit, 2 Li-Power batterie (18 V / 5,2 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, custodia da trasporto in plastica
Numero di modello
DCD795M2-DW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Potenza di uscita
360 Watts
Velocità libera (RPM)
0 - 600/2000 rpm
Coppia (Max)
60 Nm
Tensione
18 V
Codice Tensione
C6072762 18 V
Prezzo unitario €
428,00
Numero di modello
SB 18 LTX BL Quick
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Capacità di foratura (cemento) mm
16
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
50
Tasso di impatto (Max)
38.950 /min
Coppia (Max)
44 Nm / 90 Nm
Tensione
18 V
Numero di modello
SB 18 LTX Quick
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
5,2 Ah / Li-Ion
Capacità di foratura (Massoneria) mm
16
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
65
Potenza
18 V
Coppia trasmissibile (Nm)
55 / 110 Nm
Codice
C7002790
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
612,85
Codice
C6079636
Prezzo unitario €
566,50
18 V senza fili Martello BHA 18 LTX
3
Numero di modello
BHA 18 LTX
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Capacità di foratura (cemento) mm
18
Tensione
18,0 V
• Novità mondiale dell’anno 2013: macchina con batteria da 5,2 Ah per una durata di funzionamento prolungata fino al 75% per carica.
• Dispositivo di arresto percussioni
• Elettronica Variospeed (V)
• Rotazione destrorsa/sinistrorsa
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
• Impugnatura Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni
• Batterie robuste con indicatore di autonomia
• Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Prezzo unitario €
581,95
Codice
C6615593
Tensione
18,0 V
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
573
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240670
48145
241899
47172


































































































   585   586   587   588   589