Page 580 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 580
Accessori
CYL-9 MultiC
Punta di centraggio. Per un inizio della foratura preciso e senza slittamenti. Metallo duro di lunga durata a grana ultrafine. Lunga durata e ottima resistenza 2 taglienti, saldatura e tempra AWB
Tecnologia di saldatura e di tempra differenziata in base al diametro, per aumentare la robustezza della punta e ridurre le vibrazioni durante la foratura Taglienti rettificati al diamant. Speciale rettifica per forare tutti i materiali Dura Design a 4 spirali. Diametro del nocciolo rinforzato, per maggiore resistenza e stabilità durante la foratura nel calcestruzzo
Kit MCB 4 pz.
Kit 4 pz. punte da trapano multiuso multicostruzione CYL-9 linea robusta
Codice
C2147837
Punta per trapano cordless
Prezzo unitario €
4,59
Codice
C3413465
C1715939
C4992557
C1715940
C4992558
C6677933
C1715941
C4992559
C6677934
C1715942
C4992560
C1715949
C3413505
C1715948
C4992561
C1715950
C3413506
C1715943
C4992562
C1715955
C3413507
C1715944
C4992563
C1715951
C3413467
C1715945
C1715946
C4992564
C1715952
C3413466
C1715947
C1715953
C3413571
Diametro Lunghezza di (mm) Lunghezza totale lavoro
Quantità di contenuti
1
1
10
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
Prezzo unitario €
4,17
4,36
4,15
4,63
4,39
5,09
5,09
4,84
5,26
5,26
4,99
7,41
11,88
5,70
5,41
7,41
11,88
6,67
6,32
8,16
11,88
6,67
6,32
8,83
34,37
7,35
7,38
8,75
11,03
13,04
9,98
12,77
14,86
3 70 mm
4 75 mm
4 75 mm
5 85 mm
5 85 mm
85 mm
5.5 85 mm
5.5 85 mm
85 mm
6 100 mm
6 100 mm
6 150 mm
6 250 mm
6.5 100 mm
6.5 100 mm
6.5 150 mm
6.5 250 mm
7 100 mm
7 100 mm
7 150 mm
7 250 mm
8 120 mm
8 120 mm
8 250 mm
8 400 mm
9 120 mm
10 120 mm
10 120 mm
10 250 mm
11 150 mm
12 150 mm
12 250 mm
14 250 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
80 mm
80 mm
200 mm
350 mm
80 mm
80 mm
80 mm
200 mm
90 mm
90 mm
200 mm
200 mm
Gambo dritto - Solo perforazione rotativa
Studiata per perforazioni con trapano multifunzione cordless con RPM bassi.
Le punte per trapano cordless IRWIN sono ideali per perforare i materiali più comuni, fra cui: muratura, blocchi di scorie, legno, cartongesso, ardesia, plastica e lamiera. Solo per perforazioni di tipo rotativo - no martello/percussione.
La punta da trapano perfetta per perforare piastrelle - nessuna sbavatura o imperfezione anche in piastrelle temperate.
Punta in carburo levigato a quattro faccette per pressione di foratura inferiore e centratura perfetta.
3
Codice
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Diametro (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
dimensioni dello stelo
3mm
3,5 mm
4mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
Lung- hezza
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Lunghezza di lavoro
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Prezzo unitario €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
566
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48648
8744
48676