Page 578 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 578

Accessori
Punte per trapano Turbomax HSS
Turbomax è studiato principalmente per perforazioni di elevate prestazioni su lamiera ma si adatta anche a tutti i tipi di legno e plastica.
Può essere impiegato per forare l’acciaio inossidabile, ma i prodotti HSS Cobalt sono studiati appositamente per questo utilizzo.
Design della punta autocentrante con sistema “Jet Point”, per risultati senza sbavature. Utilizzare sempre un refrigerante in caso di foratura di acciaio inossidabile.
Codice
C4189667
C4189668
C4189669
C4189670
C4189671
C4189672
C4189673
C4189674
C4189675
C4189676
C4189677
C4189678
C4189679
C4189680
C4189681
C4189682
Diametro (mm)
1
1.5
2
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
4.9
Lunghezza
34 mm
40 mm
49 mm
57 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
86 mm
Lunghezza di lavoro
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
47 mm
41 mm
41 mm
Prezzo unitario €
2,55
2,55
2,55
2,62
1,72
1,77
1,87
1,87
1,96
2,09
2,09
2,12
2,16
2,17
2,39
2,39
Codice
C4189683
C4189684
C4189685
C4189686
C4189687
C4189688
C4189689
C4189690
C4189691
C4189692
C4189693
C4189694
C4189695
C4189696
C4189697
Diametro (mm)
5
5.1
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
Lunghezza
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
142 mm
151 mm
151 mm
Lunghezza di lavoro
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
56 mm
62 mm
62 mm
70 mm
70 mm
78 mm
78 mm
83 mm
92 mm
101 mm
101 mm
Prezzo unitario €
2,39
2,51
2,62
2,64
2,93
3,34
3,78
3,89
4,57
5,09
5,66
6,24
7,41
9,01
9,31
Set da 5 pezzi di punte da trapano Turbomax HSS in cassetta di plastica
4/5/6/8/10 mm
Turbomax è studiato principalmente per perforazioni di elevate prestazioni su lamiera ma si adatta anche a tutti i tipi di legno e plastica.
Può essere impiegato per forare l’acciaio inossidabile, ma i prodotti HSS Cobalt sono studiati appositamente per questo utilizzo.
Design della punta autocentrante con sistema “Jet Point”, per risultati senza sbavature
Utilizzare sempre un refrigerante in caso di foratura di acciaio inossidabile.
Prezzo Codice unitario €
C4189698 17,25
Speedhammer - Set di 5 pezzi di punte per trapano Plus
3
5,5/6 mm x 110 mm, 7/8/10 mm x 160 mm. Concepita per foratura incredibilmente veloce su mattoni, muratura, cemento e granito, 20% più veloce! Brevettata, filettatura singola unica che assicura una rimozione della polvere rapida ed efficiente e vibrazioni inferiori. Capacità superiore del 28% che assicura una rimozione degli scarti più efficiente Testa della punta perforatrice extracorta brevettata. La testa sopporta l’80% del carico di lavoro, assicurando una durata e velocità superiori. Eliminazione della polvere di foratura direttamente nella scanalatura, riducendo il rischio di intasamento.
Le punte per trapano SPEEDHAMMERTM Plus godono della certificazione Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).
Codice
C3954508
Prezzo unitario €
14,70
564
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9249
9254
8850


































































































   576   577   578   579   580