Page 582 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 582
Accessori
Set di punte da trapano 19 pezzi DEWALT DT5923-QZ
Trapano a punta elicoidale da terra di precisione per perforazioni veloci, una lunga durata ed un’eccellente concentricità. Prodotto con acciaio ad alta velocità secondo DIN338. Taglio destro con rettifica da corpo solido, tipo scanalatura N, precisione della scanalatura all’angolo di affilatura di 118° Tolleranza del diametro h8. Finitura lucida. Le punte superiori ai 13 mm
(1/2”) presentano uno stelo ridotto a 12.7 mm. Il set comprende punte da trapano da 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm.
Set di punte da trapano in metallo Extreme 2 29 pezzi DT7926-XJ
Solida custodia di stoccaggio per le punte da trapano e / o cacciavite, progettata per resistere alle condizioni dei cantieri. Diametri in mm: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.
Set di punte da trapano 29 pezzi DEWALT DT5929-QZ
Trapano a punta elicoidale da terra di precisione per perforazioni veloci, una lunga durata ed un’eccellente concentricità. Prodotto con acciaio ad alta velocità secondo DIN338. Taglio destro con rettifica da corpo solido, tipo scanalatura N, precisione della scanalatura all’angolo di affilatura di 118° Tolleranza del diametro h8. Finitura lucida. Le punte superiori ai 13 mm
(1/2”) presentano uno stelo ridotto a 12,7 mm. Il set comprende punte da trapano da 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.
Codice
C3468518
Prezzo unitario €
61,90
Numero di modello
DT7926-XJ
Codice
C3972951
Prezzo unitario €
114,40
Codice
C4196020
Prezzo unitario €
110,00
3
Set di punte da trapano 90 pezzi DEWALT DT9296-QZ
2 robuste cassette rimovibili con innesti per trapani ed avvitatori. Set a rotazione e di guida per eseguire fori pilota e svasature con l’avvitatore sul lato di ribaltamento. 2 scomparti di stoccaggio da 25 ml e 50 ml per punte da avvitatore, portapunte e portaguide per viti. Selezione delle punte piatte da legno con le dimensioni delle chiavette. Mandrino universale con codolo esagonale a sblocco rapido. Punte da trapano in metallo Extreme 2TM.
Codice
Prezzo unitario €
568
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9247 9252 9240 9253