Page 581 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 581

Accessori
Set di 7 pezzi di punte per trapano cordless - 4/5/6/8/10/12 mm
Set di 4 pezzi di punte per trapano al dia- mante - 6/8/10/15 mm
Set di punte da trapano in metallo Extreme 2 DEWALT DT7920B-QZ
Gambo dritto - Solo perforazione rotativa
Studiata per perforazioni con trapano multifunzione cordless con RPM bassi.
Le punte per trapano cordless IRWIN sono ideali per perforare i materiali più comuni, fra cui: muratura, blocchi di scorie, legno, cartongesso, ardesia, plastica e lamiera.
Solo per perforazioni di tipo rotativo - no martello/ percussione.
La punta da trapano perfetta per perforare piastrelle - nessuna sbavatura o imperfezione anche in piastrelle temperate.
Punta in carburo levigato a quattro faccette per pressione di foratura inferiore e centratura perfetta.
Prezzo Codice unitario €
Per perforazioni precise e regolari su tutti i gradi di piastrelle dure o morbide.
Angolo di diamante a grana superiore per una partenza semplice su piastrelle dure senza necessità di guida.
La spirale inversa spinge il refrigerante alla testa tagliente mantenendo i diamanti freddi con conseguente maggior durata e velocità di taglio superiore.
Scanalatura d’autoespulsione a pistone per foratura ininterrotta.
Prezzo Codice unitario €
C4189559 68,93
Per perforazioni precise e regolari su tutti i gradi di piastrelle dure o morbide.
Angolo di diamante a grana superiore per una partenza semplice su piastrelle dure senza necessità di guida.
La spirale inversa spinge il refrigerante alla testa tagliente mantenendo i diamanti freddi con conseguente maggior durata e velocità di taglio superiore.
Scanalatura d’autoespulsione a pistone per foratura ininterrotta.
Solida custodia di stoccaggio per le punte da trapano e / o cacciavite, progettata per resistere alle condizioni dei cantieri. Accoppiamenti compatti e resistenti nella maggior parte delle cassette portautensili. Prestazioni massime delle punte da trapano. Il set comprende le punte da trapano da 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 e 7 mm.
Numero di modello
DT7920B-QZ
Contenuto del kit
1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm drill bits
Codice
Prezzo unitario €
C3971713
Punta per trapano al diamante Irwin
15,88
Set di 4 pezzi di punte per trapano al dia- mante - 5/6/7/8 mm
Set di trapani standard 13 pezzi DEWALT DT5912-QZ
Per perforazioni precise e regolari su tutti i gradi di piastrelle dure o morbide.
Angolo di diamante a grana superiore per una partenza semplice su piastrelle dure senza necessità di guida.
La spirale inversa spinge il refrigerante alla testa tagliente mantenendo i diamanti freddi con conseguente maggior durata e velocità di taglio superiore.
Scanalatura d’autoespulsione a pistone per foratura ininterrotta.
Punta da trapano generica in metallo. Prodotto
con acciaio ad alta velocità secondo DIN338 con il processo di laminatura a caldo. Elica di taglio destra con rettifica cilindrica e angolo di affilatura a 118° Tolleranza del diametro h8. Finitura nero temprato al vapore. Il set comprende le punte da trapano da 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (2), 5.5, 6, 6.5 mm.
3
Codice
C4189550
C4189551
C4189552
C4189553
C4189554
C4189555
C4189556
C4189557
Diametro (mm)
5
6
7
8
10
12
Prezzo unitario €
15,14
15,92
16,46
16,85
17,26
20,04
Codice
C4196019
Prezzo unitario €
13,30
14 21,80
15 21,80
Codice
C4189558
Prezzo unitario €
59,98
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
567
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8745 8764
8746
8747
9250
9238


































































































   579   580   581   582   583