Page 579 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 579
Accessori
Speedhammer Power - Set di 5 pezzi
Speedhammer - Plus punta per trapano
5⁄6 mm x 110 mm, 7/8/10 mm x 160 mm. IRWIN offre ora una soluzione al problema della perforazione del calcestruzzo armato in armature - IRWIN Speedhammer POWER.
IRWIN Speedhammer POWER:
Estensione della gamma già esistente di trapani Speedhammer Plus
Punta con il doppio di carburo* per una durata estesa e maggior resistenza 2 fori in più in calcestruzzo armato vs. Speedhammer Plus
Le punte per trapano SPEEDHAMMERTM Power godono della certificazione Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).
Codice
C3974731
Set di 19 pezzi di punte da trapano
Prezzo unitario €
26,15
Concepita per foratura incredibilmente veloce su mattoni, muratura, cemento e granito, 20% più veloce!
Brevettata, filettatura singola unica che assicura una rimozione della polvere rapida ed efficiente e vibrazioni inferiori. Capacità superiore del 28% che assicura una rimozione degli scarti più efficiente
Testa della punta perforatrice extracorta brevettata. La testa sopporta l’80% del carico di lavoro, assicurando una durata e velocità superiori. Eliminazione della polvere di foratura direttamente nella scanalatura, riducendo il rischio di intasamento.
Le punte per trapano SPEEDHAMMERTM Plus godono della certificazione Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).
Codice Descrizione del prodotto
C3972029 IrwinTurbomax HSS Drill Bit 7mm x 109mm
Prezzo Contenuto del kit unitario €
19pc Turbomax Set in metal 60,50 case: 1,0 - 10,0mm in
Codice
C3974596
C3974597
C3974598
C3974599
C3974600
C3974601
C3974602
C3974603
C3974604
C3974605
C3974606
C3974607
C3974608
C3974609
C3974610
C3974611
C3974612
C3974613
C3974614
C3974615
C3974616
C3974617
Diametro (mm)
5.5
6
7
8
8
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20
Lunghezza
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
210 mm
160 mm
210 mm
260 mm
160 mm
260 mm
300 mm
460 mm
160 mm
210 mm
230 mm
160 mm
210 mm
230 mm
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
Prezzo Lunghezza di lavoro unitario €
100 mm 2,53
100 mm 2,20
100 mm 3,15
100 mm 2,61
150 mm 3,59
100 mm 3,48
150 mm 3,95
200 mm 5,21
100 mm 3,76
200 mm 6,47
240 mm 6,89
400 mm 10,05
100 mm 5,47
150 mm 5,83
170 mm 8,13
100 mm 7,04
150 mm 7,84 3 170 mm 8,45
150 mm 10,67
240 mm 15,33
150 mm 14,66
240 mm 17,66
Set da 15 pezzi di punte da trapano Turbomax HSS in cassetta di metallo
1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/6,5/7/8/9/10 mm
Turbomax è studiato principalmente per perforazioni di elevate prestazioni su lamiera ma si adatta anche a tutti i tipi di legno e plastica.
Può essere impiegato per forare l’acciaio inossidabile, ma i prodotti HSS Cobalt sono studiati appositamente per questo utilizzo.
Design della punta autocentrante con sistema “Jet Point”, per risultati senza sbavature.
Utilizzare sempre un refrigerante in caso di foratura di acciaio inossidabile.
Prezzo Codice unitario €
C3972030 39,98
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
565
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8853 8852
8851
8765