Page 56 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 56
Chiavi a cricchetto da 1/4” - accessori
405QR Prolunghe QuickRelease- 1/4 in in- nesto quadro
Prolunghe 1/4” SD
Prolunga, 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
SB = confezione self-service
Prolunga flessibile con attacco 1/4”
DIN 3123/ISO 3316.
• In acciaio al cromo-vanadio.
• Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Codice Lunghezza totale
C5061235 150 mm
6963 Prolunga flessibile 1/4” SD
Codice
C1251317
C1251318
C1251319
C1251320
Lunghezza
50 mm
101 mm
152 mm
355 mm
Prezzo unitario €
4,07
4,60
5,17
17,17
Codice
C3746656
C3976238
C3746657
C3976239
C3746658
Lunghezza
50 mm
100 mm
150 mm
325 mm
350 mm
Prezzo unitario €
6,73
6,87
7,41
11,90
12,08
Prezzo unitario €
3,37
Prolunghe con innesto oscillante - 1/4 in in- nesto quadro
Prolunghe con attacco da 1/4”
Codice
C2701424
C2701441
1 C2701425 C2701442
C2701443
Lunghezza totale
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
350 mm
Prezzo unitario €
6,90
7,10
7,40
11,00
13,00
Angolo orientabile fino a 8° per ogni lato, coppia massima 40 Nm.
Prolunga flessibile, 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Non adatta per stringere a fondo o per lo sbloccaggio iniziale
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C3746650
C3746651
C3746653
C3746654
C3746655
Lunghezza
50 mm
150 mm
100 mm
250 mm
350 mm
Prezzo unitario €
6,73
8,01
7,74
10,44
11,99
Codice
C1251321
Lunghezza
148 mm
Prezzo unitario €
10,01
Prolunga universale flessibile con attacco da 1/4”
Prolunga per Cricchetto
Prolunghe 900AN con attacco da 1/4”
Da usare con:bussole da 1⁄4 per chiavi a bussola con sfera di fermo Caratteristiche:il dispositivo flexible-lock permette un uso prolungato e allo stesso tempo un cambio rapido dell’utensile, con manicotto flottante maneggevole, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce; acciaio cromo-vanadio, cromato opaco
Codice
C2701444
Lunghezza totale
150 mm
Prezzo unitario €
10,90
Codice Lunghezza
C4196657 150 mm
Prezzo unitario €
9,86
Codice
C2700844
C2700845
Lunghezza totale
50 mm
100 mm
Prezzo unitario €
7,50
8,00
42
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10387 40671
8337
40672 10389
10226
40673
8338
32648