Page 577 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 577
Accessori
Punta per trapano per muratura
Percussione rotativa a gambo dritto
Concepita per foratura veloce ed efficiente su mattoni, cemento e blocchi di scorie. Perforatura fino a 60% più veloce rispetto alle punte di aziende concorrenti con la stessa resistenza elevata.
Punta esclusiva in carburo pressato per una foratura aggressiva.
Codice
C4189591
C4189592
C4189593
C4189594
C4189595
C4189596
C4189597
C4189598
C4189599
C4189600
C4189601
C4189602
C4189603
C4189604
C4189605
C4189606
C4189608
C4189666
C4189609
C4189610
C4189612
C4189613
C4189614
C4189615
C4189616
C4189617
C4189619
C4189622
C4189623
C4189624
Diametro (mm)
3
3.5
4
4
4.5
5
5
5.5
5.5
6
6
6
6
6
6.5
6.5
6.5
6.5
7
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
dimensioni dello stelo
3mm
3,5 mm
4mm
4mm
4,5 mm
5mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
9mm
10 mm
10 mm
10 mm
Lung- hezza
70 mm
75 mm
80 mm
160 mm
85 mm
90 mm
160 mm
95 mm
160 mm
100 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
105 mm
160 mm
400 mm
600 mm
110 mm
160 mm
120 mm
160 mm
200 mm
330 mm
400 mm
600 mm
130 mm
140 mm
160 mm
200 mm
Lunghezza di Prezzo lavoro unitario €
40 mm 1,31
45 mm 1,31
45 mm 1,31
115 mm 1,85
45 mm 1,31
50 mm 1,39
115 mm 1,94
55 mm 1,39
115 mm 1,94
60 mm 1,39
115 mm 1,94
280 mm 3,86
300 mm ***
500 mm 5,03
60 mm 1,51
115 mm 2,11
300 mm 4,43
500 mm 5,48
65 mm 1,51
115 mm 2,11
70 mm 1,51
110 mm 2,11
130 mm 2,75
280 mm 4,21
300 mm 4,43
500 mm ***
80 mm 1,82
90 mm 2,07
110 mm 2,90
130 mm 3,77
Codice
C4189625
C4189626
C4189627
C4189635
C4189636
C4189637
C4189638
C4189639
C4189640
C4189641
C4189642
C4189643
C4189644
C4189629
C4189630
C4189631
C4189632
C4189633
C4189645
C4189648
C4189649
C4189650
C4189653
C4189654
C4189655
C4189656
C4189657
C4189659
C4189660
C4189661
Diametro (mm)
10
10
10
13
13
14
14
14
14
15
16
16
16
11
12
12
12
12
16
18
18
18
20
20
20
20
22
22
24
24
dimensioni dello stelo
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Lung- hezza
330 mm
400 mm
600 mm
160 mm
400 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
160 mm
160 mm
330 mm
400 mm
160 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
600 mm
160 mm
400 mm
600 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
160 mm
400 mm
160 mm
400 mm
Lunghezza di lavoro
280 mm
300 mm
500 mm
100 mm
300 mm
100 mm
280 mm
300 mm
500 mm
85 mm
85 mm
280 mm
300 mm
105 mm
105 mm
280 mm
300 mm
500 mm
500 mm
80 mm
300 mm
500 mm
80 mm
280 mm
300 mm
500 mm
80 mm
300 mm
80 mm
300 mm
Prezzo unitario €
4,64
5,66
6,95
4,02
7,22
4,02
6,44
7,22
9,64
5,16
5,16
7,21
8,23
3,15
3,15
5,03
5,66
7,53
11,32
6,28
10,04
12,56
8,03
11,24
12,86
16,07
9,43
15,07
11,30
18,08
3
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
563
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9230