Page 576 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 576
Accessori
Pro HSS Punte Bit Set 15pc Set
Irwin punte HSS sono l’ideale per il commercio e applicazioni industriali in acciaio legato e non-legati, metalli non ferrosi, ghisa, plastica e legno. 118 gradi punto
di split punta per il centraggio preciso. Set viene fornito in un pratico Pro-Touch custodia in resina.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6825715 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Prezzo unitario €
16,53
Cobalt HSS Punte Bit Set 15pc Set
Irwin HSS cobalto Punte sono progettati per forare acciaio inox - 5% di cobalto migliora la resistenza al calore dei risultati di bit e foratura nella vita notevolmente ampliato - 135 gradi di macinazione punto di split assicura una perfetta centratura. Set viene fornito in un Pro-Touch resina pratica custodia
Prezzo Codice unitario €
C1721662 33,65
Titanium HSS Punte Bit Set 15pc Set
3
Irwin nitruro di titanio punte HSS ridurre l’attrito e l’usura resistente - 135 gradi di macinazione punto di split assicura un perfetto allineamento - Industrial massa di qualità flauto per alta precisione e patatine rifiuti di perforazione veloci. Set viene fornito in un Pro-Touch resina pratica custodia
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6825716 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Prezzo unitario €
18,81
562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
198047 198046 198045