Page 572 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 572
Accessori
Set di inserti ribaltabili 10 pezzi DEWALT DT7612-XJ
Punte per trapano HSS R
Cassetta resistente per il connettore degli inserti da trapano, gamma completa di punte per svasare, punte da trapano pilota e punte da avvitatore. Set - completamente montato #6 (inc PZ2), supporto, #8,#10,#12 punta pilota con svasatura. 2 PZ2, 2 PH2.”
Codice
C6078189
C6078190
C6078191
C6078192
C6078193
C6078194
C6078195
C6078196
C6078197
C6078198
C6078199
C6078200
C6078201
C6078202
C6078203
C6078204
C6078205
C6078206
C6078207
C6078208
C6078209
C6078211
C6078212
C6078213
C6078214
C6078215
C6078216
C6078217
C6078218
C6078219
C6078220
C6078221
C6078222
C6078223
C3412587
Diametro (mm)
4
4
4
4
4
5
5
5
5.5
6
6
6.5
6
7
7.5
8
8.5
9
9
9
10
10,5
11
11
12
12
13
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
Lunghezza totale
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Lunghezza di lavoro
43 mm
43 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
1 - 13 x 0,5 mm
Prezzo unitario €
1,17
1,17
1,17
1,22
1,35
1,35
1,50
1,50
1,66
1,83
2,19
2,19
2,39
2,39
2,72
3,03
3,25
3,75
4,11
4,26
4,26
5,10
5,68
6,41
6,80
7,40
7,45
5,24
5,67
5,76
6,80
6,80
7,44
7,44
3,39
Numero di modello
DT7612-XJ
Contenuto del kit
Flip and drive unit, 3 x pilot bits, 2 x PZ2 and 2 x PH2 screwdriver bits
Codice
C3972947
Punte per trapano HSS R
Prezzo unitario €
52,40
HSS-R Sets DIN338 25PCS
3
Per acciaio legato e non fino ad una resistenza alla trazione di 900 N/mm2, leghe metalliche non ferrose, ghisa grigia, plastica dura. Elevata elasticità grazie al processo di forgiatura a caldo. Minimo rischio di rottura – in particolar modo per fori con diametro inferiore a 6 mm Scanalatura elicoidale con rivestimento di ossido per una rapida asportazione dei trucioli. Lunga durata grazie al notevole spessore del nocciolo delle punte e alla eccezionale durezza nel campo di lavoro La capacità di torsione riduce il pericolo di rotture, ad esempio in caso di oscillazioni della punta.
Lunghezza di lavoro
12 mm
18 mm
24 mm
24 mm
27 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
36 mm
36 mm
36 mm
39 mm
39 mm
43 mm
43 mm
Codice
C6078151
C6078174
C6078175
C6078176
C6078177
C6078178
C6078179
C6078180
C6078181
C6078182
C6078183
C6078184
C6078185
C6078186
C6078187
C6078188
Diametro (mm)
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3,5
3
4
Lunghezza totale
34 mm
40 mm
49 mm
49 mm
53 mm
57 mm
57 mm
61 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
Prezzo unitario €
0,69
0,71
0,73
0,76
0,76
0,78
0,80
0,82
0,82
0,84
0,84
0,84
0,95
0,95
1,04
1,04
558
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48643 9227