Page 570 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 570

UNA PUNTA DA
ONE DRILL BIT
TRAPANO
FOR EVERY
PER TUTTE
NEED!
LE OCCORRENZE!
The Cordless Multi drill bit is IRWIN®’s most versatile Ldarillpbuit.nItais deasigtrnaedpatondorillCinomrdulteipslesmMatuerlitailsè la punta
per trapano più versatile di IRWIN®. È
including brick, light concrete, dry wall, ceramic tiles,
progettata per penetrare in vari tipi di
sheet metal, wood, plastic and marble. In addition to the
materiali, compresi mattoni, cemento
lmegulgtipeuropo,sme funrictaions,ethcecCoo,rdpleiassMtrueltlileisiInRWcIeNra’smica,
® problem solver for drilling into ceramic tiles up to a
lamiere metalliche, legno, plastica e marmo.
Oltre alla funzione multiuso, Cordless Multi è
hardness grade of 9.
la soluzione di IRWIN® al problema di come trapanare le piastrelle in ceramica fino a un grado di durezza di 9.
HARDEST CARBIDE
IL PIÙ DURO GRADO DI
GRADE
CARBURO
And unique point grinding for fast drilling into most common materials and hard tiles (scratch hardness 9).
Inoltre, presenta una rettifica a punta per una penetrazione rapida nella maggior parte dei materiali e delle piastrelle dure
SINGLE FLUTE
(resistenza al graffio 9).
DESIGN
DESIGN A ELICA
Giving maximum space for dust removal.
Up to 15% Speed advantage over competition.
SINGOLA
10% more holes per battery charge.
Fornisce lo spazio massimo per la rimozione
della polvere.
UNIQUE TIP
Fino al 15% di vantaggio in fatto di velocità
rispetto alla concorrenza. 10% di fori in più per carica della batteria
GRINDING
Brazed carbide tip has a unique diamond ground 4-face
RETTIFICA A PUNTA
design for excellent centering and perfect hole quality.
INIMITABILE
L’estremità in carburo saldobrasato presenta un design inimitabile a quattro facce rettificate al diamante per un centraggio eccellente e una qualità del foro perfetta.
Low RPM.
Bassi giri.
High pressure.
Alta pressione.
No hammer action.
No azione a percussione.
www.irwin.eu


































































































   568   569   570   571   572