Page 571 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 571
Punta piatta 4X Blue groove
Accessori
Set di 6 pezzi di punte piatte 4X Blue Groove - 10/13/16/19/22/25 mm
4 volte più veloce della punte piatte standard. Doppi speroni di taglio tracciano al di fuori del foro riducendo la fuga. Punta Blue Groove e angoli di taglio scavati per una rimozione delle schegge più rapida. Il gambo esagonale 1/4’’ impedisce alla punta di scivolare nel mandrino.
Codice
C3950834
C4189402
C3950837
C4189403
C3950853
C3950856
C3950857
C3950858
Diametro (mm)
16
18
20
22
16
20
22
25
Prezzo unitario
€ 4 volte più veloce della punte piatte standard. Doppi speroni di taglio tracciano al di
3,58 fuori del foro riducendo la fuga. Punta Blue Groove e angoli di taglio scavati per una 3,58 rimozione delle schegge più rapida. Il gambo esagonale 1/4’’ impedisce alla punta di 3,81 scivolare nel mandrino.
Lunghezza totale
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
400 mm 8,73
400 mm 8,73
3,81 Codice
8,11 C3950846 400 mm 8,73
400 mm
Prezzo unitario €
27,52
Le punte da legno piatte della gamma professionale Extreme di DEWALT. Queste punte di qualità sono dotate di steli ad assorbimento termico che le permettono di conservare l’affilatura più a lungo. La fornitura avviene con una solida cassetta portastrumenti DEWALT in cui c’è spazio per altre punte.
Codice Prezzo unitario €
Set di 3 pezzi di punte per la perforazione del legno 6X Blue Groove - 20/22/25 mm
Set di punte estremamente piatte 8 pezzi DEWALT DT7943B-QZ
3
Speroni di taglio, per fori precisi con “fuga” minima
Punta trapano a vite piena per un utilizzo e avanzamento semplici Scanalatura affusolata per minor impuntamento e facilità d’utilizzo
Design a tre scanalature per espulsione delle schegge più rapida Trattamento al calore per l’intera lunghezza che garantisce robustezza extra.
Prezzo uni- Codice tario €
C3950815 13,62
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
557
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8743 8605
9242 8608