Page 573 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 573

Accessori
Punte per trapano HSS G
Punte da trapano in metallo HSS-G DIN 338
Adatte per acciaio legato e non legato fino ad una resistenza alla trazione di 900 N/mm2, acciaio forgiato, ghisa grigia, ferro sinterizzato, ghisa malleabile, metalli
non ferrosi, plastica dura La punta per acciaio HSS-G con affilatura e rettifica di precisione consente di ottenere un vanzamento della foratura più rapido del 40% ed una forza di spinta inferiore del 50% rispetto alle punte in HSS con rettifica standard ed affilatura conica, Grazie alle punte con rettifica di finitura incrociata autocentranti le operazioni di bulinatura o la preforatura fino a 10 mm Ø diventano superflue
Le punte da trapano in metallo Hitachi offrono un’elevata qualità e una lunga durata agli utenti professionali. Per poter ottenere tali qualità vengono usate solo le migliori materie prime per la realizzazione delle punte da trapano all’interno di un processo
di produzione costantemente controllato e certificato. Inoltre, la geometria della punta da trapano è stata ottimizzata per ottenere i migliori risultati a livello di finitura del foro realizzato, velocità di foratura e durata. Durante il processo di produzione della punta da trapano in metallo Hitachi sono stati applicati i più alti standard qualitativi. L’ambiente di produzione è conforme allo standard ISO 9001:2000. Anche le strutture di produzione sono conformi agli elevati standard di Hitachi. Il processo di produzione è conforme agli standard ambientali ISO 14000. Le punte da trapano Hitachi vengono testate regolarmente in condizioni estreme, per garantirne qualità
e funzionalità. Tali misure garantiscono che le punte da trapano siano tra le più efficienti sul mercato, anche in condizioni estreme.
Punte da trapano in metallo Hitachi HSS-G / HSS-Co DIN 338
Le punte da trapano rettificate hanno un angolo dei taglienti di 135°.
L’angolo di inclinazione dell’elica è di 30°, il che garantisce una rimozione ottimale dei trucioli.
Le punte da trapano con base metallizzata dispongono di una punta scanalata conforme al DIN 1412. Non sarà più necessario preforare o incidere un punto centrale. La sua foratura semplificata riduce i tempi di foratura, prolunga la sua vita media e porta a una riduzione dei costi per l’intero processo di foratura.
Le punte da trapano hanno subito un trattamento speciale per il loro indurimento, che ha conferito all’albero una durezza inferiore e ne ha migliorato la presa nelle ganasce del mandrino portapunta.
Codice
C6078117
C6078118
C6078119
C6078120
C6078121
C6078122
C6078123
C6078124
C6078125
C6078126
C6078127
C6078128
C6078129
C6078130
C6078131
C6078132
C6078133
C6078134
C6078135
C6078136
C6078139
C6078140
C6078141
C6078142
C6078143
C6078144
C6078145
C6078146
C6078147
C6078148
C6078149
C6078150
C3412588
C3412589
Diametro del trapano(in)
1/64
1/32
3/64
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
19/64
5/16
21/64
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
HSS-G DIN338 19PCS
HSS-G DIN338 25PCS
Lunghezza di Lunghezza totale lavoro
Prezzo unitario €
3,78
2,30
2,08
1,44
1,60
1,29
1,60
1,36
1,79
1,64
2,17
1,99
2,67
2,47
3,30
3,06
4,09
3,78
2,49
2,31
6,10
5,60
7,37
6,74
8,82
8,05
10,52
9,49
12,47
11,27
14,55
13,13
3,59
5,40
20 mm
30 mm
38 mm
43 mm
49 mm
57 mm
61 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
1 - 10 x 0,5 mm
1,0 - 13,0 x 0,5
5 mm
10 mm
16 mm
20 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Codice
C6009438
C6009439
C6009448
C6009449
C6009450
C6009451
C6009452
C6009453
C6009454
C6009456
C6009457
C6009459
C6009460
C6009461
C6009462
C6009463
C6009464
C6009466
C6009467
C6009469
C6009470
C6009471
C6009472
C6009473
C6009474
C6009476
C6009477
C6009478
C6009479
C6009480
C6009481
C6009482
C6009483
C6009484
C6009485
C6009486
C6009487
C6009488
C6009489
Lunghezza di Materiale taglio o di lavoro
HSS-G 12 mm
HSS-G 18 mm
HSS-G 24 mm
HSS-G 27 mm
HSS-G 27 mm
HSS-G 30 mm
HSS-G 30 mm
HSS-G 33 mm
HSS-G 33 mm
HSS-G 33 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 39 mm
HSS-G 39 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 47 mm
HSS-G 47 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 63 mm
HSS-G 63 mm
HSS-G 63 mm
HSS-G 69 mm
HSS-G 69 mm
HSS-G 69 mm
HSS-G 69 mm
Praticare Diametro
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,2 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,6 mm
2,75 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,25 mm
3,3 mm
3,5 mm
3,75 mm
3,8 mm
4 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,25 mm
4,3 mm
4,5 mm
4,75 mm
4,8 mm
5 mm
5,1 mm
5,2 mm
5,25 mm
5,5 mm
5,75 mm
5,8 mm
6 mm
6,2 mm
6,25 mm
6,5 mm
6,75 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
Lunghezza Prezzo totale unitario €
34 mm 2,47
40 mm 2,47
49 mm 2,47
53 mm 2,47
53 mm 2,47
57 mm 2,47
57 mm 2,47
61 mm 2,47
61 mm 2,47
61 mm 2,47
65 mm 1,64
65 mm 1,64
65 mm 1,64
70 mm 1,64
70 mm 1,75
75 mm 1,75
75 mm 1,75
75 mm 1,85
75 mm 1,85
75 mm 1,85 3 75 mm 1,85
80 mm 1,85
80 mm 1,95
86 mm 1,95
86 mm 1,95
86 mm 2,36
86 mm 2,36
86 mm 2,36
93 mm 2,36
93 mm 2,47
93 mm 2,47
93 mm 2,47
101 mm 2,88
101 mm 2,88
101 mm 2,88
109 mm 3,19
109 mm 3,19
109 mm 3,19
109 mm 3,50
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
559
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48646
37562


































































































   571   572   573   574   575