Page 574 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 574

Accessori
Punte da trapano in metallo HSS-G DIN 338
Lunghezza di Materiale taglio o di lavoro
HSS-G 75 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 81 mm
HSS-G 81 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 94 mm
HSS-G 94 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
Praticare Diametro
7,8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C6009490
C6009491
C6009492
C6009493
C6009494
C6009440
C6009441
C6009442
C6009443
C6009444
C6009445
C6009446
C6009447
totale
117 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
unitario €
3,80
3,80
4,32
4,63
5,14
5,55
6,58
6,58
7,09
7,92
8,74
9,46
9,97
Punte da trapano in metallo HSS-G DIN 338 da 1/4’’ con codolo esagonale
Lunghezza di taglio Materiale o di lavoro
HSS-G 33 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
Praticare Diametro
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C6009455
C6009458
C6009465
C6009468
C6009475
C4574012
C4574013
C4574014
C4574015
C4574016
totale
76 mm
80 mm
90 mm
90 mm
101 mm
108 mm
117 mm
133 mm
151 mm
151 mm
unitario €
5,65
5,65
6,17
6,17
6,48
6,78
7,40
9,77
13,88
15,93
HSS-G, 135° 6 pz. 2/3/4/5/6/8
3
Kit 6 pz. punte da trapano in metallo linea robusta HSS-G (da terra), punta da trapano 135°
Prezzo Codice unitario €
C3412508 1,83
560
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48677 37563


































































































   572   573   574   575   576