Page 569 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 569
Trapani avvitatori senza fili | Trapano senza fili
BS 18 LTX Quick
DCD790D2-QW
DCD790M2-QW
Trapani avvitatori - 2 velocita’ 18v motore brushless Mandrino autoserrante 1.5-13mm.
Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm.
0600⁄2000 giri/min, coppia di serraggio 60Nm, potenza resa 360W, 1.8Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio da 4.0Ah, caricabatterie, porta inserti magnetico, gancio per cintura, valigetta
• Novità mondiale dell’anno 2013: macchina con batteria da 5,2 Ah per una durata di funzionamento prolungata fino al 75% per carica
• Metabo “Quick”: cambio rapido del portautensili e dell’utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
• Funzionamento ad impulsi attivabile per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
• Estremamente performante grazie al potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
• Albero con esagono cavo per inserti per avvitare senza mandrino
• Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
• Luce di lavoro integrata per illuminare il punto di lavoro • Testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un’ottima dissipazione del calore e stabilità
• Con pratico gancio da cintura e portainserti, da fissare a destra o a sinistra
• Tecnologia Ultra-M: sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
• Tecnologia Ultra-M: tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
• Batterie con indicatore della capacità per il controllo dello stato di carica
• Tecnologia Ultra-M: gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Dotazione di serie
Mandrino a cambio rapido, Portabit a cambio rapido, Impugnatura supplementare, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Valigetta in plastica
Trapani avvitatori - 2 velocita’ 18v motore brushless Mandrino autoserrante 1.5-13mm.
Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm.
0600⁄2000 giri/min, coppia di serraggio 60Nm, potenza resa 360W, 1.6Kg. DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio da 2.0Ah, caricabatterie, porta inserti magnetico, gancio per cintura, valigetta
Numero di modello
DCD790D2-QW
Capacità della batteria
2,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura legno mm
38
Potenza di uscita
360 Watts
Velocità libera (RPM)
0 - 600/2000 rpm
Coppia (Max)
60 Nm
Tensione
18 V
Numero di modello
DCD790M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura legno mm
38
Potenza di uscita
360 Watts
Velocità libera (RPM)
0 - 600/2000 rpm
Coppia (Max)
60 Nm
Tensione
18 V
Codice
C6072759
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
331,00
Codice
C6072760
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
405,00
Numero di modello
BS 18 LTX Quick.
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
5,2 Ah / Li-Ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
65
Mandrino Dimensione filettatura
1/2-20 UNF
Coppia trasmissibile (Nm)
55 / 110 Nm
Tensione
18 V
Codice Tensione
C6079635 18 V
MAG 28 LTX 32
Prezzo unitario €
532,51
3
• Massima sicurezza di lavoro grazie al magnete permanente commutabile, nessuna possibilità di disattivazione involontaria del magnete
• Adatto per l’impiego di frese a corona, punte a spirale e svasatori
• Trasmissione a due rapporti in bagno d’olio, per un numero di giri ottimale
• Forza di tenuta magnetica regolabile, per un facile posizionamento durante la perforazione di superfici verticali • Adatto al meglio per la lavorazione di tubi da Ø 90 mm (spessore della parete > 6 mm), grazie al piede magnetico a forma di prisma
• Protezione termica di sovraccarico
• Serbatoio integrato per refrigerante per il raffreddamento ottimale delle forature verticali e orizzontali
• Base con elevata forza magnetica per lavorare in tutta sicurezza
• Adatta anche per lavori su superfici verticali e inclinate sopra la testa, se si utilizza la cintura di sicurezza fornita in dotazione
• Batteria di scorta, in qualsiasi momento a portata di mano
nell’alloggiamento fissato sulla colonna • 3 anni di garanzia sulle batterie
Con attacco industriale per codolo Weldon 19 mm, punta a corona rapid cut Ø 18 mm, perno espulsore (6,35 x 77 mm), mandrino portapunta a cremagliera 13 mm con adattatore MK2, chiave per mandrino, espulsore MK 2, cinghia di sicurezza, chiave esagonale cava, 2 batterie Li-Power
(25,2 V/3,0 Ah), caricabatteria ultrarapido ASS 15 Plus “AIR COOLED”, valigetta
Numero di modello
MAG28LTX32
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
3,0 Ah / Li-ion
Codice Tensione
C4128873 25,2 V
Prezzo unitario €
2132,10
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
555
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7332
47167
48141
48143