Page 568 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 568

Trapani avvitatori senza fili
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 18 V DS18DBL(2LSCK)
GSR 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series d/driver
BS 18 LTX BL Quick
• L’utensile da 18 volt più compatto resistente anche negli impieghi più duri Estremamente compatto, grazie alla struttura più ridotta (soli 185 mm) nella sua categoria ed al peso contenuto (soli 1,8 kg), per una maneggevolezza perfetta
• Fino a 826 viti (6 x 60 mm nel legno tenero) con una sola carica della batteria (18 V - 4,0 Ah)
• Potente coppia da 67 Nm, grazie agli ingranaggi di nuova concezione ed al nuovo motore ad elevate prestazioni Bosch a quattro poli Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Mandrino Autolock da 13 mm
• LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro,
anche in posti bui
• Freno motore per un lavoro preciso negli avvitamenti
in serie
• Il pratico gancio per attacco alla cintura consente di
appendere l’utensile sia alla cintura, sia ad una scala
• Impugnatura ergonomica, dall’ingombro ridotto e con
rivestimento Softgrip, per lavorare senza sforzi
• Motore brushless
• Interruttore di facile regolazione
• Selettore a 4 livelli per limitare il rapporto di carico • Compatto e potente
• Spia della batteria
• LED integrato
• impugnatura morbida
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 4.000 mAh
• coppia di serraggio a 22 livelli per la regolazione di
• Prima del mondo: Macchina con 5.2 batteria Ah per fino al 75% per carica di funzionamento più
• Metabo “” Quick “” Sistema: cambio rapido del portautensili e dell’utensile utilizzato per applicazioni flessibili
• “selezionabili” modalità per la rimozione delle viti inceppati e spot-foratura su superfici lisce “Impuls”
• motore brushless unico Metabo per il progresso di lavoro rapido e massima efficienza durante la foratura e avvitatura
• Arresto di precisione: Accoppiamento elettronica della coppia con maggiore precisione per la precisione, delicato lavoro
• Mandrino con incavo esagonale per punte cacciavite per lavorare senza mandrino
• Collo (Ø 43 mm) per uso versatile integrato luce di lavoro per illuminare il posto di lavoro
• Robusta scatola ingranaggi pressofuso in alluminio per la dissipazione ottimale dell’energia termica e durata
• Con pratico gancio per cintura e portainserti, può essere fissato sia sul lato destro o sinistro
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e lunga vita.3-anni di garanzia pacchetto della batteria per mezzo di tecnologia Ultra-M
Volume di fornitura
2 Li-Power batterie (18 V / 5,2 Ah), cambio rapido mandrino, sistema Quick Change, la maniglia laterale, gancio cintura con custodia bit, Caricabatterie ASC 30- 36 V “” AIR COOLED “”, Carry Case di plastica “
precisione
• durata max. della ricarica 45 min.
Codice
C4217614
Prezzo unitario €
586,56
Numero di modello
DS18DBL(2LSCK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
18 V / Li-ion / Slide / 4000 mAh
Dimensione mandrino
13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
65
Max Velocità (RPM)
1700
Coppia (Max)
67 Nm
Peso netto
2 kg
Numero di modello
GSR 18 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX) DYNAMIC
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
Lithium Ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura (Vite legno)
8 mm
Capacità di foratura legno mm
35
Velocità libera (RPM)
1700
Mandrino Dimensione filettatura
1/2
Coppia (Max)
67 Nm
Tensione
18 V
Numero di modello
BS 18 LTX BL Quick
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Potenza
18 V
Coppia (Max)
44 Nm / 90 Nm
Coppia trasmissibile (Nm)
0,8 - 20 Nm
3
Codice Tensione
C6074965 18 V
Prezzo unitario €
606,67
Codice
C7002791
Potenza
18 V
Prezzo unitario €
576,80
554
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48557
11828
241900


































































































   566   567   568   569   570