Page 55 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 55
Chiavi a cricchetto da 1/4” - dentiere | Chiavi a cricchetto da 1/4” - accessori
Cricchetto Zyklop Metal-Switch Slim con attacco da 1⁄4”
6950RN Cricchetto 72 denti 1/4” SD
Prolunghe con attacco 1/4”
Cricchetto 1/4” reversibile
72 denti/avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Con indicatore per cambio direzione brevettato
Progettato per l’uso in spazi ristretti, più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnature più lunghe. Corpo in cromo molibdeno, per garantire resistenza, con meccanismo a cricchetto di grande precisione da 72 denti di dimensione ridotta (5° di angolo di richiamo). Levetta per invertire facilmente la direzione. La particolare funzione di blocco garantisce un bloccaggio sicuro sia del passante quadro sia delle bussole.
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Codice Lunghezza
C3423347 120 mm
Prezzo unitario €
31,00
Codice
C6859902
Lunghezza totale
141 mm
Prezzo unitario €
35,74
Codice Lunghezza totale
C4971577 100 mm
C5061233 150 mm
C5061234 250 mm
Estensione da 1/4” 2090
Prezzo unitario €
2,92
3,19
5,93
Cricchetto reversibile a 48 denti con attacco da 1/4”
Cricchetto Zyklop 1/4in
Codice Lunghezza totale
C3620567 125 mm
Prezzo unitario €
35,50
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• * non standardizzato
Codice
C1450332
C1450333
C1450334
C2701203
Prezzo 1 Lunghezza totale unitario €
55 mm 5,18
97 mm 5,34
148 mm 5,41
305 mm 7,42
Cricchetto Zyklop Metal-Push Slim con at- tacco da 1⁄4”
Da usare con:bussole da 1⁄4 per chiavi a bussola con attacco quadro e adattatori per attacco quadro con sfera di fermo Caratteristiche:massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro; testa del cricchetto orientabile; blocco predefinito a 0°, 90° a destra e a sinistra come anche a 15° su 90° inclinato verso l’interno; nella posizione 0°, il cricchetto può essere usato come un normale cacciavite; scatto a pulsante; reversibile a dentatura fine con un angolo di ripresa di solo 5° Impugnatura:Kraftform multicomponente per non affaticare la mano
405 Prolunghe - 1/4 in innesto quadro
Progettato per l’uso in spazi ristretti, più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnature più lunghe. In cromo molibdeno, per una maggiore resistenza, con passante quadro preciso e scorrevole, e un’efficiente cricchetto con 76 denti (4,7° di angolo di richiamo). La particolare funzione di blocco garantisce un bloccaggio sicuro sia dell’attacco quadro sia delle bussole.
Codice Lunghezza
C4196503 152 mm
Prezzo unitario €
57,15
DIN 3123/ISO 3316.
Codice Lunghezza totale
C6859894 141 mm
Prezzo unitario €
49,13
Codice
C3746646
C3746647
C3746648
C3746649
C3746652
Lunghezza
50 mm
100 mm
150 mm
254 mm
350 mm
Prezzo unitario €
5,81
6,41
6,00
8,79
10,44
Utensili a mano e immagazzinamento
41
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201422
40681 8332
10373
201429
10205
6520 32645