Page 567 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 567

Trapani avvitatori senza fili
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 18 V DS18DSFL(2LEGK)
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 18 V DS18DSL(2LSCK)
BS 14,4 LT
• Elettronica Variospeed (V) con variazione in continuo del numero di giri
• Arresto rapido per l’avvitamento veloce e in sequenza • Mandrino autoserrante e blocca albero per sostituire comodamente gli utensili con una mano sola
• Albero portamandrino con esagono cavo interno per avvitare
• Luce di lavoro integrata per una buona visuale anche negli angoli bui
• Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
• Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
• Batterie robuste con indicatore della capacità per il controllo dello stato di carica
• Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Dotazione di serie
Mandrino autoserrante, 2 batterie Li-Power Extreme
(14,4 V/4,0 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “”AIR COOLED””, Valigetta in plastica
• mandrino autoserrante
• 2 batterie standard 1.500 m Ah
• motore con raffreddamento a ventola • impugnatura morbida e sottile
• gancio della cinghia
• coppia a 22 livelli
• coppia di serraggio max. 34 Nm
• durata max. della ricarica 40 min.
Codice
C4217615
Prezzo unitario €
257,60
• coppia a 22 livelli
• coppia max. 45 Nm
• perno di sicurezza
• spia della batteria
• design innovativo
• LED
• durata della ricarica max. 45 min.
• gancio della cinghia
• mandrino autoserrante con blocco a cricchetto
• impugnatura morbida
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 18 V
standard, BSL1830, 3.000 mAh, leggere
Prezzo
Codice unitario €
durata della batteria fino al 100% (confronto con batterie al
litio senza tecnologia «CoolPack») 3 Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria
dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento
completo
LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro, anche
in posti bui
Numero di modello
DS18DSFL(2LEGK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
18 V Slide
Dimensione mandrino
13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
38
Velocità libera (RPM)
0-450/0-1.250 rpm
Coppia (Max)
41 Nm
Peso netto
1,7 kg
Numero di modello
DS18DSL(2LSCK)
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
18 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Dimensione mandrino
13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
40
Velocità libera (RPM)
0 - 400 / 1.400 rpm
Coppia (Max)
45 Nm
Peso netto
1,8 kg
Numero di modello
BS 14.4 LT
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
4,0 Ah Li-ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 10 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
35
Mandrino Dimensione filettatura
1/2-20 UNF
Coppia (Max)
27 Nm / 50 Nm
Tensione
14,4 V
Codice Tensione
C6015932 14,4 V
Prezzo unitario €
359,47
Trapano avvitatore agli ioni di litio da GSR 18 VE2-LI
Trapano-avvitatore a batteria GSB 18 VE-2-LI Professional Estremamente robusto. Quasi indistruttibile - con funzione di foratura con percussione integrata Estremamente potente: 85 Nm per le applicazioni di avvitamento e foratura più impegnative nel legno e nel metallo, nonché per lavori di foratura con percussione nella muratura fino a 16 mm Estremamente robusto: completamente funzionante anche dopo una caduta da 2 metri sul calcestruzzo, grazie alla flessibile carcassa «Dura Shield»
Estremamente comodo: perfetto controllo sull’utensile grazie all’innovativo sistema «Electronic Rotation Control» (ERC), che rileva un eventuale blocco improvviso e spegne l’utensile Impugnatura supplementare di nuova concezione, con profilo ondulato e semplice meccanismo di bloccaggio, per un montaggio e uno smontaggio rapidi e un saldo innesto
in sede
Estremamente compatti: lunghezza della testa molto contenuta (solo 228 mm), per una perfetta maneggevolezza Il sistema «Electronic Motor Protection» (EMP) protegge il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata
Le innovative batterie con tecnologia «CoolPack» assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la
Codice
C6757559
Potenza
18 V
Prezzo unitario €
Numero di modello
GSR 18 VE2-LI
Capacità della batteria
4,0 Ah
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Potenza
18 V
Velocità libera (RPM)
0 – 380 / 1600 rpm
Mandrino Dimensione filettatura
1/2
Coppia (Max)
80 Nm
709,67
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
553
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240334
47165
11829
11830


































































































   565   566   567   568   569