Page 566 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 566
Trapani avvitatori senza fili
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 14,4 V DS14DBL(2LSCK)
BS 14.4 Li
BS 14,4 LT Quick
• Motore brushless
• Interruttore di facile regolazione
• Selettore a 4 livelli per limitare il rapporto di carico
• Compatto e potente
• Spia della batteria
• LED integrato
• impugnatura morbida
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh
• coppia di serraggio a 22 livelli per la regolazione di
• Elettronica Variospeed (V) con variazione in continuo del numero di giri
• Arresto rapido per l’avvitamento veloce e in sequenza • Luce di lavoro integrata per una buona visuale anche negli angoli bui
• Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
• Batterie robuste con indicatore della capacità per il controllo dello stato di carica
• 3 anni di garanzia sulle batterie
Con 2 batterie Li-Power Compact Akkupacks (14,4 V/1,5 Ah), caricabatterie SC 60 Plus, valigetta in plastica
• Metabo “Quick”: cambio rapido del portautensili e dell’utensile utilizzato
• Elettronica Variospeed (V) con variazione in continuo del numero di giri
• Arresto rapido per l’avvitamento veloce e in sequenza • Mandrino autoserrante e blocca albero per sostituire comodamente gli utensili con una mano sola
• Albero portamandrino con esagono cavo interno per avvitare
• Luce di lavoro integrata per una buona visuale anche negli angoli bui
• Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
• Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
• Batterie robuste con indicatore della capacità per il controllo dello stato di carica
• Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Dotazione di serie
Mandrino cambio rapido, Portainserti a scambio rapido, 2 batterie Li-Power Extreme (14,4 V/4,0 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Valigetta in plastica
precisione
• durata max. della ricarica 45 min
Numero di modello
DS14DBL(2LSCK)
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
14,4 V Li-ion
Capacità Max mandrino
13 mm
Dimensione mandrino
1/2 in x 20 UNF
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
50
Lunghezza
206 mm
Max Velocità (RPM)
1700
Coppia (Max)
54 Nm
Peso netto
1,9 kg
Numero di modello
BS14.4Li1-10mm
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
1,5 Ah Li-ion
Capacità di foratura (acciaio) mm
10
Capacità di foratura legno mm
20
Mandrino autoserrante
1-10 mm
Coppia (Max)
20 Nm / 40 Nm
Coppia trasmissibile (Nm)
0,8 - 5 Nm
Tensione
14,4 V
Numero di modello
BS 14,4 LT Quick
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
4,0 Ah Li-ion
Capacità Max mandrino
1,5 - 13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
35
Mandrino Dimensione filettatura
1/2-20 UNF
Coppia (Max)
27 Nm / 50 Nm
Tensione
14,4 V
Codice
C4217610
Prezzo unitario €
534,56
Codice
C4170525
Tensione
14,4 V
Prezzo unitario €
215,27
3
Codice Tensione
C5047463 14,4 V
Prezzo unitario €
397,58
552
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11823
7316
47164