Page 565 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 565
Trapani avvitatori senza fili
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 14,4 V DS14DSFL(2LEGK)
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 14,4 V DS14DSL(2SLRK)
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 14,4 V DS14DSAL
• coppia a 22 livelli
• perno di sicurezza automatico e blocco a cricchetto
• LED dell’autonomia residua della batteria
• LED sul corpo
• impugnatura sottile e morbida per garantire un
comodo impiego
• durata della ricarica max. 45 min.
• gancio della cinghia
• mandrino autoserrante con cricchetto
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh
Prezzo
Codice unitario €
Punta per trapano cordless
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V standard, BSL1430, 3.000 mAh
• mandrino autoserrante
• 2 batterie standard 1.500 m Ah
• motore con raffreddamento a ventola • impugnatura morbida e sottile
• gancio della cinghia
• coppia a 22 livelli
• coppia di serraggio max. 34 Nm
• durata max. della ricarica 40 min.
Codice
C4217612
• mandrino autoserrante con cricchetto • coppia a 22 livelli
• LED sul corpo
• impugnatura morbida
• gancio della cinghia
• durata max. della ricarica 45 min.
Numero di modello
DS14DSFL(2LEGK)
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
14,4 V Slide
Dimensione mandrino
10 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
12
Capacità di foratura legno mm
30
Velocità libera (RPM)
0-450/0-1.250 rpm
Coppia (Max)
34 Nm
Numero di modello
DS14DSAL
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V Li-ion
Capacità Max mandrino
13 mm
Dimensione mandrino
1/2 in x 20 UNF
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
38
Velocità libera (RPM)
0 - 300 / 1500 rpm
Coppia (Max)
45 Nm
Peso netto
1,7 kg
Numero di modello
DS14DSL(2SLRK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V Li-ion Slide
Dimensione mandrino
13 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
36
Velocità libera (RPM)
0-400 / 1.400 rpm
Coppia (Max)
40 Nm
Peso netto
1,7 kg
Prezzo unitario €
324,12
Prezzo unitario €
227,37
Codice
C2122916
Gambo dritto - Solo perforazione rotativa
Studiata per perforazioni con trapano multifunzione cordless con RPM bassi.
Le punte per trapano cordless IRWIN sono ideali per perforare i materiali più comuni, fra cui: muratura, blocchi di
scorie, legno, cartongesso, ardesia, plastica e lamiera.
Solo per perforazioni di tipo rotativo - no martello/percussione.
La punta da trapano perfetta per perforare piastrelle - nessuna sbavatura o imperfezione anche in piastrelle 3 temperate.
Punta in carburo levigato a quattro faccette per pressione di foratura inferiore e centratura perfetta.
Codice
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Diametro (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
dimensioni dello stelo
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Lunghezza di lavoro
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Prezzo unitario €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
551
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8744
11827
11825
11826